2ストローク オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
255件の「2ストローク オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2サイクル混合用オイル」、「ホンダ エンジンオイル G1」、「2ストローク エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。
用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。 ベースオイル 半合成油 成分 鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー 規格 JASO FD 危険等級 動粘度(mm2/s) 40℃:47.96。100℃:7.272 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

181ccLIGHTボアアップKITに装着必須のオイルクーラーKIT、I-MAP、推奨エンジンオイルを付属したフルKITです。 カムシャフトも用途に応じたタイプ1、タイプ2、オイルくクーラーの取付ベースもシルバーとブラックの2色から選べます。 ※オイルクーラーKITはシリンダーヘッド上部マウントとなります。 ※抜けの良いマフラーが別途必要です。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:181cc ボア径:Φ63 ストローク:57.9mm(ノーマル) ○圧縮比:11.1:1 ※デコンプ機能はありません。 ※125ccを超過する為、一般公道では使用できません。 グロム JC61全車種
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の2輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE 10W-30 容量(L) 2 引火点(℃) 234 流動点(℃) -57.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 75.7(40℃)、11.7(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 2L 粘度指数 148 塩基価 8.5 危険物の性状 非水溶性
1缶(2L)
10,080 税込11,088
当日出荷

JASO:FCをクリアしたフルシンセティック2サイクルエンジンオイルです。排気煙が少なく、優れた清浄性により、燃焼室内や排気バルブなどの汚れを防ぎます。 高性能2サイクルスポーツ車、発電機、ウォータービークル、スノーモービル等の分離使用に適します。
用途Full Synthetic 分離給油用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
3,240 税込3,564
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用
1缶(1L)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールS WR50S
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした、4サイクルエンジンオイル。 湿式クラッチ採用の3輪車に対応しています。 チューニングエンジンや大排気量車などの熱負荷の高いエンジンの熱ダレを防止し、安定した油膜を持続します。
SAE 20W-50 容量(L) 2 引火点(℃) 248 流動点(℃) -45 危険等級 動粘度(mm2/s) 133(40℃)、17.4(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 2L 粘度指数 145 塩基価 8.5 危険物の性状 非水溶性
1缶(2L)
10,080 税込11,088
当日出荷

植物油+化学合成油 混合専用 コンペティションでの使用で性能を発揮する競技専用2サイクルレーシングエンジンオイルです。植物油と化学合成油(エステル)を組み合わせる事により、高い潤滑性と清浄性を両立しました。カート(ストック)やミニバイクでの混合使用に適します。
引火点(℃) 264 流動点(℃) -32.5 動粘度(mm2/s) 153(40℃)、17.7(100℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.5kg 粘度指数 127 混合比 カート/20:1~30:1、ミニバイク/40:1~50:1 塩基価 14.7
1本(500mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に 粘度 ISO VG56 等級 FBグレード 容量(L) 1 適合範囲 刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,398 税込1,538
当日出荷

Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃) 104 流動点(℃) -27.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 66.5(40℃)、10.3(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L 粘度指数 143 混合比 ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1 塩基価 19.6 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
2,400 税込2,640
当日出荷

1個(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

国産各メーカーの小排気量2サイクルスクーターにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。 快適な街乗りをサポートする、小排気量2サイクルオイルです。 経済性に優れたコストパフォーマンスオイルです。
用途分離・混合給油両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
919 税込1,011
当日出荷

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG46 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FDグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。
用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用) ベースオイル 部分合成油 JASO規格 FC 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモークレスで環境にやさしい2サイクルエンジンオイル
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高度精製基油に優れた添加剤を配合することにより、カーボンの堆積を最小限に抑制するとともに優れた潤滑性、耐磨耗性、清浄性を発揮します。JASO FBグレードを取得
用途二輪車をはじめ、レジャーボート、農林業機械等あらゆる2サイクルエンジンに使用できます。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(1L×20缶)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hondaエンジンの為に開発されたエンジンオイルです。 2サイクルエンジン用オイルに求められる耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。分離・混合用
用途2スト用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。
用途分離・混合給油 両用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.5L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)
1,398 税込1,538
当日出荷

高温・低温における流動性の変化が少ない高性能オイル。高温・低温における流動性の変化が少なく、特に流動点が-35℃で低温特性が優れています。また高温においても強い油膜をつくり摩耗防止性、焼付防止に優れています。分離、混合タイプの両方に使用できます。
用途2サイクル船外機専用オイル
1缶(0.4L)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)