3端子コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,012件の「3端子コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3ピン コネクタ」、「3芯 コネクタ」、「3端子 コンセント」などの商品も取り扱っております。
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 シリーズ = PicoBlade。シリーズ番号 = 15134。ケーブル長 = 300mm。許容電圧 = 125 V。許容電流値 = 1 A。シース色 = 黒。コネクタ1行数 = 1。コネクタ2行数 = 1。コネクタ1極数 = 3。コネクタ2極数 = 3。コネクタ1端子/コンタクトジェンダー = メス。ピッチ = 1.25mm。。Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリエステル、UL94V-0 使用温度範囲(℃) -40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 最大:125 耐電圧 AC250V/1分間 定格電流(A) 最大:1 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下
1袋(10個)ほか
79 税込87
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 シリーズ = PicoBlade。シリーズ番号 = 15134。ケーブル長 = 300mm。許容電圧 = 125 V。許容電流値 = 1 A。シース色 = 黒。コネクタ1行数 = 1。コネクタ2行数 = 1。コネクタ1極数 = 6。コネクタ2極数 = 6。コネクタ2端子/コンタクトジェンダー = メス。コンタクトのめっき = 錫。。Molex PicoBlade標準レセプタクルケーブルアセンブリ - 15134シリーズ. さまざまなケーブル長のPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリでは、一端が終端処理され、PicoBladeレセプタクルコネクタが付属します。 このPicoBladeコネクタケーブルアセンブリは、UL1061ディスクリートワイヤで製造され、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。 ピン間シングルマップ構成により、ケーブルレイアウトを設計しなくても、各信号をピンに割り当てられます。 このPicoBladeレセプタクルは、コンパクトな1列省スペース設計を採用し、小さい1.25 mmピッチです。 コネクタのフリクションロックにより、ケーブルアセンブリがかん合するヘッダにしっかり取り付けられ、振動や誤操作によってかん合が偶発的に外れるのを防ぎます。 このPicoBladeケーブルアセンブリは、シリーズ53261、53047、53398、53048 PicoBlade電線対基板ヘッダと併用するように設計されています。. 特長と利点. 設計しやすいUL1061ディスクリートワイヤで製造 ピン間マップ構成により、ケーブルレイアウトの設計が容易 小さい1.25 mmピッチのコンパクトな省スペースコネクタ設計 コネクタハウジングのフリクションロックで確実にヘッダにかん合接続 さまざまなケーブル長を用意. 用途. このPicoBlade電線対基板ケーブルアセンブリは、プロトタイプ設計や包括的な用途での使用に最適です。 用途には、ホームエンターテイメント、家庭用電化製品 / モバイルデバイス、商用車、産業用プロセス制御、医療などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1セット(4個)
920 税込1,012
当日出荷

配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に セット内容 2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個) 材質 カプラー(ナイロン)、端子(黄銅) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合電線サイズ(sq) 0.5~1.0
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

平型端子110型端子オス・カプラー端子メスにカプラーのセットです
用途電線の接続に セット内容 110型平型端子2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー6極カプラー(オス・メス各3個)9極カプラーオス・メス各2個,平型端子110型オス・カプラー端子メス(各100) 寸法H(mm) 30 寸法D(mm) 150 寸法W(mm) 180
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状 250型 適合電線 0.5~2.0sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 5。行数 = 1。ピッチ = 1mm。ジェンダー = メス。シリーズ = SH。併用可能製品 = 取り外し可能な圧着コネクタ。ボディ向き = ストレート。長さ = 8mm。幅 = 2.8mm。深さ = 5mm。ハウジング材質 = PBT。。基板コネクタSHハウジング RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
159 税込175
当日出荷

AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質 プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC600 定格電流(A) 9.5(MAX) 適合電線(mm2) 0.3~0.89 結合方式 ワンタッチ 適合電線範囲 AWG(#) 22~18 結線方法 圧接
1袋(1セット)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
169 税込186
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性 94V-0 表面処理 PCテール部:Tin(Sn) 仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:51021 種別 基板用ヘッダー 長さ(mm) PCテール:2.30 幅(mm) 3.20 ナチュラル(Nylon Off White) 高さ(mm) 4.20 ピッチ(mm) 1.25 使用温度範囲(℃) -40~+85(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1.0(最大) 材質(コンタクト)/処理 りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 適合パネル厚さ(mm) 0.8 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.50 ピンサイズ Blade
1袋(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3ピンコネクタのファン延長用です。 3ピンオス-3ピンメスに変換
コネクタ形状 3Pinメス - 3Pinオス ケーブル長(cm) 30(全長:33 コネクタ含む) 変換タイプ メス - オス
1個
239 税込263
当日出荷

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ウエハー:53047、53048、53261、53398。ターミナル:50058、50079 種別 圧着ハウジング 形状 メス形状 ナチュラル(ナイロン オフホワイト) ピッチ(mm) 1.25 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1(最大) 材質(ハウジング) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 UL94V-0 寸法(高さH×幅W)(mm) 3.95×3.20 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 電線挿入角度 ライトアングル パネルマウント 不可 コンタクト挿入力 4.9N(1.10lb)。(最大、1極あたり) コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 1.5
1袋(10個)
75 税込83
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ELVおよびRoHS対応済み 適合 ハウジング:51021 種別 基板用ヘッダー ナチュラル(Nylon Off White) ピッチ(mm) 1.25 定格電圧(V) 125(最大) 耐電圧 AC250V/1分間 列数 1 定格電流(A) 1.0(最大) 表面処理 PCテール部:Tin(Sn) 材質(コンタクト)/処理 りん青銅(CuSn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 接触抵抗(mΩ) 20以下 難燃性 94V-0 適合パネル厚さ(mm) 0.8 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド) 不可 コンタクト保持力 4.90N(1.10lb)。(最小、1極あたり) ピンサイズ Blade
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)