7角形 ホイールナットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「7角形 ホイールナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックナット ソケット 7角」、「ヘプタゴン 専用アダプター」、「ホイールナット m12 1.25」などの商品も取り扱っております。
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造) ブラック タイプ ロックナット ツバ径(Φmm) 20 テーパー 60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20個)
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm) 65 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 外径(Φmm) 28 材質 クロームバナジューム鋼 使用範囲(mm) 6~21 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
Black RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容 MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本 種別 軽自動車・小型車・普通車 全長(mm) 80 タイプ ロックナット 対辺(mm) 17・19・19・21
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番 853-6025 セット内容 No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。 緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm) 50 仕様 ソケット側/19HEX タイプ ロックナット 対辺(mm) (レンチ側)19 外径(mm) (ソケット)26
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります) 黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品 専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ サイズ M12×P1.25 タイプ 袋ナット 質量(g/個) 約27、アルミキャップ取り外し時:約25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(16個)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズ M12×P1.5 付属品 専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ 質量(g/個) 約27、アルミキャップ取り外し時:約25 タイプ 袋ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(16個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 スチール 表面処理 黒クロームメッキ ねじ径(mm) 12 対辺(mm) 17 全長(mm) 48 セット内容 4個 黒クロームメッキ タイプ 貫通
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナット本体胴部分を極限の16Φまで削り、超軽量化を実現!! カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーの為ワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着・脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度。
タイプ 二面幅(mm) 17 ねじ径(mm) 12 全長(mm) 44 セット内容 ナット20個、専用アダプター(外径24mm)1個 テーパー 60° RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20個)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。 機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。 ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 35 シルバー 対辺(mm) 19 材質 スチール 表面処理 クロムメッキ 形状 つば付 タイプ
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

1個
329 税込362
当日出荷