- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- 75φのおすすめ人気ランキング
75φのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新15,832件の「75φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気フレキシブル管」、「水抜き コネクタ」、「JQ0507048」などの商品も取り扱っております。
ニューレジストン小径研削砥石 ミニスーパーブラック
【小さくても抜群の耐久性】
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。粒度36穴径(Φmm)9.53最高使用周速度(m/s)50RoHS指令(10物質対応)対応
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。種類汎用圧力計材質(ケース)ケース:スチール 目盛カバー:ガラス材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG3/8
フクビ化学ウェザータイト2パイプ用Φ75用
中心部に伸縮性の高い特殊配合エラストマーを使用することで、パイプとの密着性が格段にアップ。
従来のようなパイプとの接合部の防水テープ処理は必要なし。より簡単・確実な防水部材にリニューアル。
寸法(mm)□180色グリーン半透明(中心部:白)
1箱(20個)
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
用途Φ75用(エアコン配管用)材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー寸法(mm)180×180×1アズワン品番64-7955-21適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
¥475税込¥523
翌日出荷
【セラミック砥粒で高い研削力】
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。
ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。
クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。
研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業粒度36適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1軸径(Φmm)6粒度#180許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
カップケーキ、蒸しパンなどに最適のベーキングカップです。サイズも幅広く取り揃えています。
材質グラシン紙
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
1個
¥84,000税込¥92,400
5日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
反射や屈折など、光の伝わり方を学ぶための実験セットです。各種プリズムを用いて屈折率の測定実験を行います。単一波長のレーザー光源装置が標準付属しています。豊富なレンズで様々な光学事象が確認できます。大口径(Φ75mm)球面レンズを用いて、実像・虚像の観察を行うことができます。偏光板2 枚セットの実験で、光が横波であることを確認することができます。反射鏡を用いた回転実験で、反射光線の回転角は平面鏡の回転角の2 倍になることを実験することができます。台形ガラスや半円プリズムを用い、屈折率、全反射, 臨界角を求める実験ができます。専用の収納ケース付きです。
仕様寸法(底辺×厚さmm):約40×20その他2個1組ケース入り材質光学ガラス
1個
¥109,000税込¥119,900
5日以内出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B












![75mm/12.7mm [軟]布バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50339905-170711-02.jpg)

![SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono70726749-210827-02.jpg)



![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906415-220715-02.jpg)