カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(358)
        • 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(12)
        • 純水製造・純水関連(10)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(70)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(96)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(37)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(20)
        • 加熱・冷却・クーラーボックス(34)
        • 研究関連用品・実験用必需品(248)
        • 分析・環境・測定器具(6)
        • 収納・設備・保管・運搬用品(177)
        • 理化学機器レンタルサービス(8)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「75φ」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

1,078件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスふるい 75Φ×20 サンポーステンレスふるい 75Φ×20サンポー(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 75Φ×20用 オプション サンポーステンレスふるい 75Φ×20用 オプションサンポー(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内径(Φmm)75使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(平織) 75Φ×20D東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
SUSふるい75Φ 東京スクリーンSUSふるい75Φ東京スクリーン
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ(mm)20
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm東京スクリーン
6,498税込7,148
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
ステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 75Φ×20アズワン
5,742税込6,316
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 受器東京スクリーン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-70
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋・受器東京スクリーン
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-69
標準ふるい ステンレス 75Φ×20mm ケニス標準ふるい ステンレス 75Φ×20mmケニス
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20
試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(フラットトップ織) 75Φ×20D東京スクリーン
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、ふるい目の狂いを防ぐために、あらかじめ金属線に屈曲を作って織るフラット加工を施した線で製織しています。 公称目開き2.36mm以上。
枠寸法Φ75×20mm摘要フラットトップ織仕様JIS Z 8801-1:2000
試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D 東京スクリーン試験ふるい ST製(綾織) 75Φ×20D東京スクリーン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
仕様綾織枠寸法Φ75×20mmJIS規格JIS Z 8801-1:2000
試験用ふるい ST製 75Φ×20H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 75Φ×20HTGK(東京硝子器械)
6,930税込7,623
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)75×20
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 蓋東京スクリーン
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-71
TPXハイスピードロート コクゴTPXハイスピードロートコクゴ
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 中受 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 75Φ×20mm用 中受東京スクリーン
7,298税込8,028
1個
13日以内出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)75Φ×20アズワン品番61-9068-72
ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20野中理化器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質SUS304内径×深さ(mm)75×20
Fineロート PP製 Φ75mm TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製 Φ75mmTGK(東京硝子器械)
329税込362
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)75全長(mm)約133材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)58足径(Φmm)10足内径(Φmm)約6
Φ 75x37mm 容 器(スチール製) エスコΦ 75x37mm 容 器(スチール製)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-85材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×37
試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ20mm 飯田製作所試験用ふるい SUS 実新型 Φ75mm 深さ20mm飯田製作所
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
内径(Φmm)75深さ(mm)20
ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20用オプション品 野中理化器製作所ステンレス製試験ふるい Φ75×深さ20用オプション品野中理化器製作所
2,598税込2,858
1個ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
材質SUS304
汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズ アズワン汎用圧力計A形 Φ75 PA10-75A-S-G3シリーズアズワン
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮接続部のサイズG3/8B質量(g)240精度±1.6%FS接続部径(Φmm)75
Φ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ 75x103mm/260ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン形状丸型容量(mL)260高さ(mm)103胴径(Φmm)75目盛単位(mL)50
Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製) エスコΦ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
容量(mL)1130仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)【カット品】TACSD-A Φ75 22101-075シリーズTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
7,819税込8,601
1本
5日以内出荷
外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1内径(mm)76.2許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
Φ 76x75mm 容 器(スチール製) エスコΦ 76x75mm 容 器(スチール製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508SC-91材質スチール寸法(直径Φ×高さH)(mm)76×75
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
25,980税込28,578
1箱(24個)
7日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL SFCA 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL SFCA 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
37,980税込41,778
1箱(24個)
7日以内出荷
。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:200●メンブレン:SFCA(界面活性剤フリー酢酸セルロース)●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-99
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL NY 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL NY 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
25,980税込28,578
1箱(24個)
7日以内出荷
。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:150●メンブレン:ナイロン●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2482-16
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
17,980税込19,778
1箱(12個)
7日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:300●メンブレン:PES●孔径:0.1μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-49
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL SFCA 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL SFCA 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
25,980税込28,578
1箱(12個)
7日以内出荷から8日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
16,980税込18,678
1箱(12個)
7日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:1300●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directiveアズワン品番67-2481-91
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
25,980税込28,578
1箱(12個)
7日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:800●メンブレン:PES Hi-flo●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-67
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
16,980税込18,678
1箱(12個)
7日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
16,980税込18,678
1箱(12個)
7日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
EXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター&ボトル BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 12個入GVS
16,980税込18,678
1箱(12個)
7日以内出荷
。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性。フィルターユニットとボトルのセット
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PVDF 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
25,980税込28,578
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:1300●メンブレン:PVDF●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-79
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL CA 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
25,980税込28,578
1箱(24個)
8日以内出荷
。速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:900●メンブレン:CA(酢酸セルロース)●孔径:0.45μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-20
EXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入 GVSEXTRACTO ボトルトップフィルター BLUE 500mL PES 75mmΦ 滅菌 24個入GVS
37,980税込41,778
1箱(24個)
8日以内出荷
速いろ過速度。均一な細孔構造。薄く軽い設計。大型のねじ切りで簡単に脱着可能。フィルターファネルに膜材質と孔径記載。個々のユニットにロット記載。ロット間の一貫性
仕様●流速(脱イオン水@-70kPka)mL/min:800●メンブレン:PES Hi-flo●孔径:0.22μm●容量:500mL●材質:蓋・カップ:ポリスチレン/チップ:ポリプロピレン/コネクタ:ABS●キャップ径:GL45●γ線滅菌個包装●パイロジェンフリー(<0.5Eu/mL)●DNase/Rnaseフリー●規制対応●RoHS Directive 2011/65/EU(2023年3月現在)●重金属規制 Directive 2000/53/EC(heavy metals)●動物由来フリー - Directive 2003/32/EC(BSE/TSE risk)●Absence of phthalates(DEPH...)●ラテックスフリー●ISO 10993-1 生体適合性規格に準拠アズワン品番67-2481-59
...

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品