- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- 7mmのおすすめ人気ランキング
7mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新66,183件の「7mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書類止め」、「7mm ボルト」、「7mm スパナ」などの商品も取り扱っております。
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.03
シャンク径公差(mm)
h6
エアー配管から流出する異物や水滴をシャットアウトし、クリーンなエアー環境をご提供します。
メインフィルターシステムのサポート用としてもお使いください。優れた異物捕捉能力を発揮。
駆動機器のロングライフを実現。低圧力損失で大流量を確保。コンパクトな設計で省スペースに対応。
ろ過精度(μm)
0.01
材質
ケース:PC、中空糸膜:PP、ポッティング部:ポリウレタン、アダプタ:変形PPE
最高使用圧力(MPa)
0.8
使用環境温度(℃)
5~50
適合流体
エア
膜面積(cm2)
80
最大許容差圧(MPa)
0.25
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色
グレー
材質
発泡ポリエチレン
長さ(m)
1
形状
角形
危険物の類別
非危険物
種類
内ねじ付き平行ピンh7
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
汎用的なビニールチューブです。
印字を鮮明に捺印できます。
色
白
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別
細巻き
厚さ(mm)
0.07
色
青
長さ(m)
50
外径(Φmm)
77
主な用途
保護・養生用
粘着力(N/25mm)
2.0
粘着タイプ
弱粘着
エスコ品番
EA723HW-7
関連資料
RoHS(0.13MB)
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)
200
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。
片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質
S45C
表面処理
黒染め(アルカリ着色仕上げ)
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。
サイドボードやチェストなど外観に気配りしたい家具に。
エスコ品番
EA979DX-24
材質
フッ素樹脂+ゴム+粘着テープ
厚さ(mm)
6
寸法(mm)
90×67
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
140
軸穴種別
軸用
リング穴径(Φmm)
4~7
エスコ品番
EA590BC-1
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
ピッチ(mm)
7
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6
接続方式
ストレート
仕上
(コンタクト-接触部)錫めっき
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
種類
非照光式
端子形状
ハンダ端子
動作方式
モメンタリ
動作特性
ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)
7
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
取付板厚(mm)
1(メーカー推奨値)
回路
SPST(2P)
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応