9.1mmのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
2,136件の「9.1mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴あけ鉄」、「ちょっとナッター」、「ドリル 刃」などの商品も取り扱っております。
産業機器や船舶で使用可能
材質 SUS316 線径(Φmm) 9.1 使用荷重(kg) 725 内形寸法(mm) 88×40 口の開き(mm) 17.7 アズワン品番 64-2253-01
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

仕様 タイプ = Oリング。材料 = ニトリル。内径 = 9.1mm。外径 = 12.7mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様 タイプ = Oリング。材料 = ニトリル。内径 = 9.1mm。外径 = 12.3mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


RS Pro メトリック FKM 75 SHA O. RS Pro FKMリング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、及び油圧及び空圧産業のその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です。このリングは、 FKM 製のプレミアム材質で、航空機、自動車、及び化学産業で普及しています。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系及びインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対する長寿命で優れた耐薬品性も備えているので、リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。特長と利点:.。 ●この RS Proリング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします 。 ●FKM 素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長い 。 ●動作温度範囲: -15℃200℃ 。 ●ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です 。 ●メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています 。. 用途:.リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ●産業及び製造用途 。 ●配管 。 ●油圧及び空圧 。自動車(製造及び修理) 。 ●動力伝達技術 。.リングの寿命はどのくらいですか?.リングが材料の正しい条件で使用されている場合、 FKMリングは無限に持続します. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。注:これらの FKMリングは、次のものと互換性がありません。 ●グリコール系ブレーキフルード 。 ●アンモニアガス、アミン、アルカリ 。 ●過熱蒸気 。 ●低分子量有機酸( Formic および acetic acids。
仕様 タイプOリング、材料FKM(フッ化ビニリデン)、内径9.1mm、外径12.3mm、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max+200℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 材質 本体PP・バネ:バネ材メッキ
1パック(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業 付属品 六角レンチ 適合被削材厚(mm) 3以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


仕様 タイプ = Oリング。材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。内径 = 9.1mm。外径 = 12.3mm。動作温度 Min = -15℃。動作温度 Max = +200℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様 ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ。固定方法 = 接着剤。材質 = ナイロン 66。色 = ナチュラル。長さ = 9.1mm。幅 = 12.7 mm。。接着式マイクロワイヤサドル. 接着剤ベースのマイクロワイヤサドル 非常に小さなケーブル及びワイヤで使用できるため、しっかり固定することができ、ぐらつきません。. スペースが最優先となる場所向けの上部スプリング式マイクロワイヤサドル パネル下に短い投影 材質ナイロン6-6、RMS-01 難燃性等級UL94V-2 色: ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。 平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。 鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
仕様 ●刃径(mm):9.1●穴深さ(L/D):5●有効長(mm):63.6●フルート長(mm):77.2●全長(mm):137.2●先端(mm):1.2●シャンク径(mm):10●Fig:1 アズワン品番 68-4525-52
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

自社独自開発の薄刃加工により、切断能力がさらに向上し、スムーズな穴あけが可能。ステンレス、鋳鉄、FRPなどの難削材の穴あけ作業に最適。ボール盤、一般電気ドリルで簡単に使用可能。形状は、自社独自の優れた加工を施し、刃先は厳選された超硬チップを使用。特殊加工を加え、切削能力並びに耐久力が大幅アップ。センタードリルの刃先は、特殊シンニング加工を施し、素早い穴あけ作業を実現。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業 刃径(Φmm) 22 シャンク径(Φmm) 13 付属品 六角レンチ 適合被削材厚(mm) 5以下 センタードリル径(Φmm) 6
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日本紐釦貿易福鈴
神社などで使用されている大きな鈴です。 玄関先などの飾り付けなど、音が鳴るので防犯目的でも役立ちます。
1個
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 スリーブ径 = 9.1mm。色 = 黒。シュリンク径 = 3mm。スリーブタイプ = 熱収縮チューブ。接着面 = なし。収縮率 = 3:1。スリーブ長さ = 1.22m。材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

常に一定の透過力をもち、優れた透過性を示します。 透析の際の孔径は均一に50Åです(1Å=10-1nm)。 耐熱・耐寒性があり、蒸気滅菌も可能です。 内部に溶液を入れたサックはそのまま凍結させても破れません。 シームレスですから試料の量に応じて切って使えます。
仕様 (分画分子量)約12000~14000 長さ(m) 25 材質 セルローズ主成分
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

かさ高加工したガラスヤーンを数本撚り合わせたヤーンです。柔軟性と耐熱性を備えています。
用途蒸気管、石油ストーブ排ガスなどのパッキン、空調ダクトパッキン、摩擦用素材、配管の断熱材および各種製品の原料 材質 ガラスヤーン 使用温度範囲(℃) ~550 特性 柔軟性/耐熱性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm) 50 材質(本体) 硬度 (HV)650以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

超硬ホールソー W1タイプの替刃です。
用途ステンレス板、水道ガス管工事、電気工事、。自動車工業、造船、その他各種穴あけ作業
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)