- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- BA7sのおすすめ人気ランキング
BA7sのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新70件の「BA7s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ ba7s」、「BA9S LED」、「BA9s G11」などの商品も取り扱っております。
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様
定格電圧 = 12 V。口金 = BA7s。定格電流 = 100 mA。直径 = 6.8mm。電球サイズ = T6.8。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 6.3 lm。寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様
定格電圧 = 24 V。口金 = BA7s。定格電流 = 125 mA。直径 = 6.8mm。電球サイズ = T6.8。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 12.5 lm。寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
タイプ
シングル球
色
クリア
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
6