- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- BMW ホイールナットのおすすめ人気ランキング
BMW ホイールナットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「BMW ホイールナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗用車 タイヤ ボルト」、「クリップボルト」、「ロックナットリムーバー」などの商品も取り扱っております。
用途純正ロックボルト用アダプターセット
六角対辺(mm)
17
適合車種
#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
タイプ
ラグボルト
材質
スチール
形状
60°テーパー座
表面処理
クロームメッキ
ボルト頭部形状
17HEX
材質
スチール
タイプ
ラグボルト
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容
MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本
種別
軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)
80
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ソケット内部の54本のスチールピンが、三角、四角、六角ナット・トルクスねじ・アイボルト等の他、なめたボルトやインチねじをがっちりつかみます。
機械部品製造業・鉄工所・自動車整備工場や大工・建築・電設工具としての他にご家庭でのDIY・自動車・オートバイ等に気軽に使える工具です。
ソケットを替えずに作業ができますので、時間短縮・能率アップに直結します。
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合
#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60
差込角(mm)
17
適合車種
BMW F- シリーズ。F01 7 シリーズ、2008-。F02 7 シリーズLWB、2008-。F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-。F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-。F11 5 シリーズツーリング、2010-。F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-。F13 6 シリーズクーペ、2011-。F15 X5 SUV、2014-。F16 X6 SUV、2014-。F20 1 シリーズ5 ドア、2011-。F21 1 シリーズ3 ドア、2011。F22 1 シリーズクーペ、2013-。F23 1 シリーズカブリオレ、2014-。F25 X3、2011-。F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-。F31 3 シリーズツーリング、2012-。F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-。F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-。F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-。F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-。F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-。F45 1 シリーズツーリング、2014-。F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。
差込角(mm)
9.5(3/8)
セット内容
8/10/11/12/13/14/16/17/19
材質
クロムモリブデン鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ
ロックボルト
付属品
キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフトアップした状態での思いホイール、なかなかボルトが入らないイライラもこれで解消。
欧州車や一部国産車に使用されている、ロックボルトタイプの、ホイール脱着時に使用する、位置決めガイドボルトです。
ロックボルトの位置決め、ホイールのセンター出しが、誰でも簡単に合わせられます。
サイズ
M12×P1.5(2本セット)
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質
鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)
122
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
31
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋式
表面処理
クロムメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
新ISOホイールセンター出し用ガイド。内ネジがきってあり、ガタつきがなく確実にセットすることができます。
外径(mm)
25.5
内径(mm)
22
ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に
ねじ径(mm)
12
全長(mm)
25
材質
スチール
形状
60°テーパー
タイプ
袋式
表面処理
クロムメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)