CATのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
40,852件の「CAT」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止血帯」、「自転車ヘルメット用ライト」、「プローブキャップ」などの商品も取り扱っております。
ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ 4T 粘度 5W-30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 ACEA ACEA C3 各種認証 【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51 ジャンル 8100 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取り付けやすく、外れにくい 優れたクッション性と軽量感 装着したままで開閉可能 傷付きの原因となりやすい、天板と開き止め金具の突起をカバー 脚立をしっかり保護することで現場での印象もアップ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
適合機種 RHB・RS・RD・RSE・RYR・RYRB・RYRE・RYRLB・RYZ・RYZB・KS 寸法(mm) 250×200×60 質量(kg/セット) 0.61
1セット(2個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

CL01専用硬化剤。標準型・遅乾型・速乾型のラインナップから気温(温度)で使い分けください。 ●標準型(10~30℃)●遅乾型 (25℃以上)●速乾型 (15℃以下)
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY 容量(kg) 0.9 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 900mL 取扱説明書 (0.65MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(0.9kg)
6,598 税込7,258
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

XLR形式RJ45コネクタ、金属. RS Proブランドがお届けする、このRJ45フィードスルーコネクタを使用すると、頑丈なパネル取り付け接続を通して異なるRJ45タイプを接続できます。このコネクタは、標準的なXLR形式のシャーシに収まるように設計されています。壁コンセント及びラック取り付けに適したこのXLR形式RJ45コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。デジタル録音スタジオやネットワークラックで一般的に使用されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 標準のXLR切抜きに適合. 前面又は背面から取り付け可能. 低プロファイルの背面により、省スペースを実現.
仕様 タイプ = フィードスルーコネクタ。インタフェースタイプ = RJ45。LANカテゴリ = Cat6。ポート数 = 2。シールドタイプ = UTP。幅 = 26mm。シリーズ = FT RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

テストリード用CATキャップ 赤/黒セット (各1個)
対応製品 3244-60、3244ー65
1セット
69 税込76
当日出荷

用途防災用や、キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。 材質 【袋部分】PE+PA+PET(合成プラ)【持ち手】PP 透明 容量(L) 10 寸法(幅W×高さH)(mm) 440×360 質量(g/個) 106
1袋(5枚)
2,498 税込2,748
5日以内出荷



メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107D-BK。販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:8mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合 ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等 材質 アルミ ブラック 備考 スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です ねじサイズ 8mm
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

「ネコ」をモチーフとした可愛くてお洒落な新しいデザインの2段式前カゴカバーが5種類登場!。2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
材質 ポリエステル 100% 質量(g) 約220 色(柄) ネコ柄 D 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm) 本体:約41×33.5×31~49
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級 JISD0203R2適合 トラスコ品番 149-2660 セット内容 取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質 レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm) 33 寸法(mm) 【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm) 17 質量(g) 20 奥行(mm) 40 電源 コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間 点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間 動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

すっきりとしたポロシャツの袖エッジと裾スリットにバインドされた補強パイピングがポイント。着用すれば絶妙なバランスで品のある落ち着いたトラッド感で、個人、全体印象を共にアップしてくれるデザインです。医療や介護の現場に適しています。清潔で高機能な安心素材。軽い着心地と通気性の良さが魅力。マーバス加工を施すことで、汚れがつきにくく落ちやすい防汚(SR加工)効果や、制電*吸汗速乾性にも優れています。また、前立て裏もパイピングと同色の配色使いのため、第1ボタンを開けてチラリと見せるオシャレも楽しめます。
1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KLS。光に反応し、透明から暗色へと自動的に色を調節するライトセンシティブレンズです。透過率:CAT.0 → CAT.1。色[カラー]:ライトセンシティブ。内容量[数量]:1枚。型番:14961。レンズカラー:ライトセンシティブ
ライトセンシティブ レンズ色 ライトセンシティブ 型番 14961 可視光線透過率(%) CAT.0 → CAT.1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

用途カムシャフトの位置決めに使用します。 適合エンジン型式 3.0DS:MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.B155kW(211hp)2750rpm(2014~2016年)、MCT.BC184kW(250hp)3500rpm(2014~2016年) 3.0S:MCT.M250kW(340hp)5500rpm R-Cat(2014~2016年)3.6ターボ:MCT.L294KW(400hp)6000rpm R-Cat(2014~2016年) 適合車種 PORSCHE MACAN 3.0DS・3.0S・3.6TURBO RoHS指令(10物質対応) 対応 適合純正型番 9861、9863
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アコードインターナショナルNARターニケットCAT
四肢の重篤な出血を素早く確実に止めるために使用します。 ベルトをベルクロで留めて、ロッドを3~4回廻すだけで止血できます。 軽量で携帯に便利です。
ブラック 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00138000059 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

CATスプリットフランジ用Dリング
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICK
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。ホーク11(23)、CB900ホーネット(01-05)、ホーネット600/S(98-01)、CL500(23)、CBR400R/ABS(86-88/13-22)、CBR400RR(88-99)、CL400(98-01)、NS400R(85-87)、RVF400(94-01)、VF400F/インテグラ(82-85)、VFR400R/Z(86-87)、VFR400R/プロアーム(87-93)、GB350/S(21-23)、CBR300R(16)、CB250F(15-17)、CB250R(18-23)、CB250RS-Z(81)、CBR250F(86-92)、CBR250Rハリケーン(87)、CBR250R(88-89/11-17)、CBR250RR(90-99/17-23)、CBX250RS(83)、CL250(23)、GB250(84-99)、JADE(91-93)、MVX250F(83)、NS250F/R(84-85)、NSR250R/SP/SE(86-99)、PS250(04-07)、VT250F/Z/インテグラ(82-86)、VT250 SPADA(89-91)、VTR250(98-06/11-16)、VTZ250(87-89)、ナイトホーク250(92-99)、ホーネット(96-07)、PCX160(21-23)、PCX150(12-21) [KF12/KF18/KF30]、PCX(10-23) [JF28/JF56/JF81/JK05]、CB125T(91-01)、CB125R(18-21)、CBR125R(13)、CBX125(84)、CBX125Custom(84-93)、CBX125F(84-97)、MBX125F(83)、ハンターカブ CT125(20-23)、ジョーカー90(96-00)、CR85R/2(07)、CRM80(93-99)、MBX80(85)、CRM50(93-99)、MBX50(82-84)、MBX50F(85-87)、NS-1(91-99)、NS50F(87-94)、NS50R(96-09)、ジョーカー50(96-99)、ドリーム50(97-99)、マグナ50(95-01)。【YAMAHA】。XSR900(22)、YZF-R7(22-23)、RZ350(81)、RZ350R(83)、RZ350RR(84)、MT-03(16-23)、FZ250フェザー(85-86)、FZR250(86-88)、FZR250R(89-94)、MT-25(16-22)、R1-Z(90-99)、RZ250(80-82)、RZ250R(83-88)、RZ250RR(84)、SRV250/S(92-96)、TDR250(88)、トリッカー/S(04-20)、TZR250(85-90)、TZR250R/SP(91-94)、TZR250RS(92-94)、TZR250SPR(95-99)、YD250S(89-90)、ZEAL(91-99)、ルネッサ(96-99)、TW225(02-07)、TW200(00-01)、SDR200(87)、マジェスティS(14-21)、NMAX155(17-23)、YZF-R15(23) [国内仕様]、MT-125(23)、NMAX125(16-23)、RZ125(82-84)、RZ125/S(83-84)、RZ125YPVS(85)、SR125/B(96-01)、TZR125(87-94)、YZF-R125(23) [国内仕様]、マジェスティ125/Fi(01-03) [台湾仕様]、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。【SUZUKI】。バンディット400/リミテッド/V(89-99)、グース350(92-00)、COBRA(89)、GF250(85)、GSR250/F(12-17)、GSX250FX(02-05)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91-99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R/SP(89)、GSX250R/ABS(17-23)、NZ250/S(86)、RG250ガンマ(83-87)、RGV250ガンマ/SP/SP2(88-95)、RGV-ガンマ250SP(96-99)、ST250(05-07)、WOLF250(88-90)、グース250(92-94)、グラストラッカー/BIG BOY(00-14)、ジクサー250/SF(20-23)、バンディット250/V/VZ(95-99)、バンディット250/リミテッド(90-94)、ボルティータイプ1/2/C/T(95-01)、RG200ガンマ(92)、WOLF200(92)、バーグマン200(14-21)、バンバン200(02-13)、アヴェニス150(98-05)、ジクサー150(17-23)、GN125E(82-00)、GS125Eカタナ(91-99)、GSX-R125/ABS(18-23)、GSX-S125/ABS(18-23)、RG125ガンマ(91-99)、WOLF125(91-99)、アヴェニス125(98-00)、スウィッシュ(18-21)、ストリートマジック110/2(98-01)、RM80/V(85-96)、RM80LT/LV/LW/LX(94-99)、RG50ガンマ(83-99)、WOLF50(90-99)、ストリートマジック/2(97-03)。【KAWASAKI】。Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、Z650RS(22-23)、250TR(02-13)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250(83-85)、GPZ250R(86)、KH250B(76-80)、KR-1/R/S(88-89)、KR250(84)、Ninja250R(08-12)、Ninja250 SL / KRT(15-16)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、バリオス/2(91-07)、Z200(79)、EPSILON150(02)、AR125/S(83-87)、エリミネーター125(98-07)、AR80(81)、KX65(00-17)、AR50(81)。【Aprilia】。RS250(95-02)。【DUCATI】。1299/S(15)、ストリートファイターV4S(20-21)、ストリートファイター/S(10-13)、1098/R/S/S TRICOLORE(07-09)、スーパースポーツ950S(17-21)、PANIGALE V2(20)、ストリートファイター848(12-15)、749/DARK(03-06)、749R(04-06)、749S(03-06)、749(98-03)、748(95-97)、748R(00-02)、748RS(01)、748S(00-02)、748SP(95-97)、748SPS(98-99)。【Triumph】。DAYTONA675(08)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:Z900RS(17-24)、GB350/S(21-23)、CL250(23)、PCX160(21-23)、PCX(10-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、XSR900(22)、MT-03(16-23)、MT-25(16-22)など サイズ L 耐水圧(mm) 20000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

背面にマグネットを内蔵(特許登録番号 第4898359号)。車両や配電盤等の金属面に本体を固定でき、両手で測定できます。 導通チェック時にブザーとLEDの両方でお知らせします。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。
用途工業現場での電圧等のチェック 電気工作での電圧等のチェック 学校での技術実習等のチェック 付属品 取扱説明書(保証書付き) 質量(g) 約210(電池含む) 電圧(V) 電池電圧 BAT:1.5、9、(確度)GOOD、?、BADでの区分け 電源 単4形乾電池×1本(電池別売) 適合規格 IEC61010-1 CAT.III 300V / CAT.II 600V 測定項目 交流電圧、直流電圧、直流電流、抵抗、導通、パッテリーチェック、デシベル、金メッキテストリード 交流電圧(V) (レンジ)50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 抵抗(Ω) (レンジ)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(確度)メモリ長の±5% 直流電圧(V) (レンジ)10、50、250、500、(確度)フルスケールの±5%、(入力インピーダンス)2kΩ/V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約85×120×25 騒音値(dB) ‐6 ~ +56 機能 磁石 校正 使用温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 +5 ~ +40 ℃、75 %RH以下(但し、結露のないこと) 直流電流(mA) (レンジ)25、250、(確度)フルスケールの±5% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)