KF-22のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
137件の「KF-22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ブレーカ 2P1E」、「電気材料 ブレーカー」、「mcb ブレーカー」などの商品も取り扱っております。
非課税カワムラサイクル史上最軽量モデル中床軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、自走用(介助兼用)で総重量10kg未満を達成。女性や力の弱い方におすすめです標準車感覚の軽量車いす(車いすに必要な機能は省略せずに軽量化しています。) こぎやすいバックサポート角バックサポートを8度後傾させることにより、シートが背中に沿いやすくなります。駆動の際も腕の動きを邪魔しません。 長めのアームサポートプッシュアップしやすい位置までアームサポートの長さを確保しています。 ヒールループ標準装備かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。 フットサポート・シート間距離調節(2cmピッチ)3段階で調節できます。ふわりと軽いふわりすお気に入りのカラーで気分もうきうき女性らしくチャーミングなさんごピンク・軽いから取扱いもラクラク持ち運び・取り回しラクラク。スリムで収納にも便利。・軽くて介助もしやすい介助者が押しやすいグリップ高さ89cm。・軽いのに丈夫なフレームフレームの剛性を落さずに部品を見直すことで軽量化を実現。
サイズ 42 さんごピンク
1台
非課税商品
73,980 税込73,980
3日以内出荷

カワムラサイクル史上、最軽量モデル軽いので持ち運びやすく、取り回しもラクラク。従来の強度は保ちつつ、製造精度と各部パーツの見直しにより、自走用(介助兼用)で総重量10kg未満を達成。 自走用(介助兼用) 使用者最大体重:100kg 付属品:空気入れエアタイヤ(軽量)は標準タイヤに比べ、空気の減りが早くなります。そのためご使用にあたっては、月に1回程度の空気補充をお願いします。
サイズ 42 すみれパープル
1台
非課税商品
73,980 税込73,980
3日以内出荷

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状 吊形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 防振/懸垂支持
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂コーティングフックです。
用途各種施設に。 材質/仕上 本体:スチール
1箱(5個)
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
689 税込758
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10本)
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット
219 税込241
4日以内出荷

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 種別 ラックギヤ 精度 JIS N4級 熱処理 焼きならし 表面硬度 HS26~31
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー。"シーバスの餌"とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。
仕様 【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2001/11/15 種別 フローティング 全長(mm) 95 質量(g) 8 フック #6 リングサイズ #3 潜行レンジ(cm) 10~60
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
13,980 税込15,378
13日以内出荷

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状 (電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子 (圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 フレーム(AF) 50
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
13,980 税込15,378
21日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 ベーパー状(臭い)のオイル粒子を吸着除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。
最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 1 周囲温度(℃) 2~60 入口空気温度(℃) 32 入気温度範囲(℃) 5~60 捕集効率(%) 99.999 初期圧力降下(MPa) 0.005以下 入口空気圧力(MPa) 0.69
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 20 極数・素子数 2P1E RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質 天然ゴム(NR) 適合用途 防振 仕上 形状 吊型
1個
419 税込461
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。 介助ブレーキ標準装備。 背折れタイプ。
種別 自走式 材質 アルミ 質量(kg) 9.6 種類 自走・介助兼用 耐荷重(kg) 100 機能 背折、軽量 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) (折りたたみ)330×930×660 材質(フレーム) アルミ 松吉医科器械コード 24-4860-00 走行タイプ 自走
1台
非課税商品
79,980 税込79,980
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)