MBX50のおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
70件の「MBX50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暖房 ボイラー」、「MBX」、「nsr50」などの商品も取り扱っております。
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカー HONDA セット内容 左単体 ブラック 適合車種 MBX50(82-84) /C/SWE AC03/08、NS50F(87-90) /FH/FJ/FJ-2/FK/FK-2/FL AC08、NSR50(87-92) /AC10 H/J/K/L/N、NSR80(87-92) /J/K/L/N HC06 、MBX80インテグラ(83) /HC04 左右区別 適合排気量(cc) 50
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様 MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B; MIL-STD-202、Method 204 D、Condition A; MIL-STD-202、Method 213 B、Condition B. MBX PCBコネクタ. Hubner + Suhner MBX PCBコネクタは、シリーズ間又はシリーズ内のアダプタに対応したプライマリ基盤対基盤インターフェイスコネクタとして使用することを目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBX PCBコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz 取付方式 スルーホール 端子種別 はんだ 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0→6 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス メス ボディ向き ストレート コンタクトめっき 無電解ニッケルの上に金
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

付属品 リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 58 容量(L) 熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.48MB) 設置形態 屋内・屋外兼用 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
1個
12,880 税込14,168
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 63 容量(L) 熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.48MB) 設置形態 屋内・屋外兼用 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 58 容量(L) 熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋内据置形 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
289,800 税込318,780
16日以内出荷

マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
1セット(2個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 63 容量(L) 熱交換器:給湯側5.5、暖房側54 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋内据置形 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
299,800 税込329,780
16日以内出荷


1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オス・メス (A)オス、(B)オス インピーダンス(Ω) 50 ボディ向き ストレート 仕様 MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MMBXシリーズのコネクタアダプタ. Hubner + Suhner MMBXコネクタは基板間接続用で、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MMBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 基板間直接接続 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数12.4 GHz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具 質量(kg) 59 容量(L) 熱交換器:60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1114×444×702 関連資料 (0.15MB) 設置形態 屋内・屋外兼用 減圧弁 別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷

仕様 MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. MBXシリーズ内のコネクタアダプタ. シリーズ内のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能 室温で260 W @ 2.4 GHz(標準)の優れた電力処理 DC周波数6 GHz タイプ MBXプラグ to MBXプラグ、(A)MBX、(B)MBX 材質(コンタクト) ベリリウム銅, 青銅 動作周波数(GHz) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50 オス・メス (A)オス、(B)オス ボディ向き ストレート コンタクトめっき 無電解ニッケルの上に金
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマルクラッチではもたないクラッチディスクの滑りや短い寿命等を補います。レーシングシーンで断続的なクラッチ操作の繰り返しを考慮して設計していますので、シャープな切れとつながりを持続させ、耐久性も向上しています。
1セット
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)