NCのおすすめ人気ランキング

2026/03/03更新
42,005件の「NC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ncボックス」、「ncナイロン」、「ncフライス盤」などの商品も取り扱っております。
ハードグラスHGー9ノンフレーム タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
タジマツール(TJMデザイン)ハードグラスHGー9ノンフレーム
視界全開シームレスレンズ
用途安全保護メガネ形状一眼型
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスターランキング2位
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)350心間距離(mm)350ベット上振り(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800税込307,780
翌々日出荷

エア釘打機用連結釘 NC38V1MINI MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング3位
MAX(マックス)[事務用品・工具]エア釘打機用連結釘 NC38V1MINI
トラスコ品番444-6364長さ(mm)38質量(kg)18.4頭径(Φmm)5胴径(Φmm)2.1
1箱
10,980税込12,078
翌々日出荷

マルチウイングキャリア 24280 DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:24280。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 05-13。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 04-13
塗装色ブラック
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷


ハンガーフレームは、標準は奥行き方向の中央になりますが、壁と衣類の距離を調整できるように、組立時に取り付け位置を前方へ変更できます。 ※コートハンガーは、8人用中・下段オープンタイプ、8人用下段ラテラルタイプ、10人用タイプに設置ができます。
材質ハンガーフレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)、棚板:スチール(焼付塗装)高さ(mm)32奥行(mm)400グリーン購入法適合
1個
25,980税込28,578
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シリコンカバー付の小型プラスチックケースです。 コイン電池(CR2032×1個)が入るスペース付タイプは、電池交換が容易です。
1個
429税込472
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

アイエルモータースポーツペダルセット アルミ NC0-0146
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0146。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:右ハンドル用。アクセルペダル,フットレストペダルはネジで固定(純正アクセル/フットレストペダルへ穴あけ加工要)。ブレーキペダル,クラッチペダルはラバーを被せて装着。MT車のみ適合。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ペダルセット。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.3。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
付属品ネジキット質量(kg)0.3シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプペダルセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
15,980税込17,578
4日以内出荷

通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。
用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
1セット(7本)ほか
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)最小表示0.1%表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)サンプル数(個)5、10、25、50または100動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)材質(計量皿)SUS304
1台
27,980税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

ホイルブラシとカップブラシの両作業が1台で可能になり、作業効率、経済性が向上
用途黒皮剥離、塗膜剥離、鋼材の研磨、木目だしの研磨・研削セット内容S型ナイロンホイルブラシ#120(2枚組)×1、I型ナイロンホイルブラシ#60(4枚組)×1、外(固定)カバー×1、内(可動)カバー×1、ハンドルステー×1、ホイルブラシ保持具×1、ホイルブラシ固定板×1、ホイルブラシ固定ボルト×1、六角トレンチ×1電圧(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980税込24,178
7日以内出荷

NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
成分100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
1個(1L)
13,980税込15,378
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エポキシ接着剤 EA Eー60NC
低粘度で流動性を有しています。電気的腐食性が少ないです。電気電子部品の接着や封止に最適です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。適合ガン:DC-GUN-50材質(主成分)エポキシ樹脂(主剤/硬化剤)黒不透明/淡黄色容量(mL)50粘度低粘度可使時間(分)(23℃)60硬化時間(時間)(23℃)24適合ノズル4090-N(1826921)危険物の類別非危険物
1箱(50mL×10本)
54,980税込60,478
9日以内出荷

1個
26,980税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ホームクマデ
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330爪数13材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998税込2,198
当日出荷

ゼブラSNC-0.5芯
油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク
ボール径(Φmm)0.5質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sインクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応
1本
88税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
1個ほか
499税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)