- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- NC75のおすすめ人気ランキング
NC75のおすすめ人気ランキング
2026/09/12更新303件の「NC75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープ スイッチ」、「ncボックス」、「ダイス M30」などの商品も取り扱っております。
- 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
- 1個¥7,998税込¥8,7985日以内出荷
- グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
- リオン
普通騒音計
暗所でも見やすい有機ELディスプレイ搭載。片手で楽々ボタン操作。音響校正器NC-75を使用した自動校正機能を搭載、校正作業が簡単に。USB Type-Cコネクタを搭載、NL-28で測定したデータをPCでCSVファイルにて取得可能。107 dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137 dBの騒音レベルをレンジ切り替えすることなく測定可能仕様●ストア:手動で測定の開始を行い、演算終了時にLeq、LE、Lmax、Lpeakを同時に算出し、内部メモリに記録。ストアデータはリコール画面にて確認することが可能。(記録データ数 内部メモリ/最大200組、測定時間/1分、5分、10分、1時間)●マイクロホン感度レベル(代表値):-33 dB(re.1 V/Pa at 1 kHz)●演算値:時間平均サウンドレベル、音響暴露レベル、時間重み付きサウンドレベルの最大値、ピークサウンドレベル●演算周期:Lp、Lmax、Lpeak/20.8 μs(サンプリング周波数 48 kHz)、Leq、LE/1 s●瞬時値:時間重み付きサウンドレベル●電源、動作時間(23℃、測定状態):単3形乾電池×2本、アルカリ乾電池/約9時間、ニッケル水素充電池/約9時間(※使用環境や測定条件、電池の製造元や種類、品番などにより動作時間は変わります)寸法(mm)50×34×200質量(g)160適合規格計量法普通騒音計、JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス2、CEマーキング、EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018、UKCAマーキング、中国版RoHS表示1.5インチモノクロ有機ELディスプレイ解像度/128×128、数値更新周期/1s、バーグラフ更新周期/100 msマイクロホンUC-52測定機能選択された時間重み付け特性にて以下の演算値を周波数重み付け特性AおよびCにてすべて同時に測定(ただし、LpeakはC特性のみ測定可能)校正音響校正器 NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を自動または手動で調整する(校正履歴を内部で最大999件管理し保存可能※自動校正では、音響校正器NC-75/NC-74のみ使用可能)周波数重み付け特性A 特性、C 特性自己雑音レベル(dB)A特性/24 以下(代表値22 )、C特性/30 以下(代表値28 )測定周波数範囲20 Hz~8 kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い) - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト - ルネセイコウ
スイーツチェアドーナツハイトール
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います用途立ち作業に便利材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)1030種類ハイタイプ奥行(mm)440耐荷重(kg)80背もたれあり肘掛なし折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×120×1105座高(mm)750材質(脚部)スチールパイプ材質(座面)ポリエステル高さ調節不可素材ファブリックグリーン購入法適合色(脚部)ミルキーホワイトスタッキング不可脚の種類固定脚座面形状丸型 - 耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
- オサカダツール
モイルポイント(チス) 丸シャンク
シャンク寸法R17.5×60mm適合機種【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z - 超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
- クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
クーラースリーブキャップ
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80) - OSG(オーエスジー)
穴面取りドリル ロングシャンク LS-NC-LDS
先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。ねじれ角(°)20材質ハイス仕様先端角の許容差は90°±1°となります。表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)