- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- 建設機械部品
- Oリング セットのおすすめ人気ランキング
Oリング セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,801件の「Oリング セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーリングセット」、「oリング セット 耐油」、「Oリング作成キット」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高いキャブレター用パーツです。日本製
適合純正型番
スズキ13295-29900、カワサキ92055-1002
仕様
●実装タイプ: スルーホール●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 金属皮膜●シリーズ: CBR-14●個数: 3080●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.6W●CBR-14 シリーズ 600mW アキシャル. Nova Elektronic のこの金属皮膜抵抗器キットには、 144 個の値が含まれた 3080 個が含まれています。CBR-14 シリーズ 600MW 抵抗器の各種製品はアキシャル実装で、便利なリングバインダーに収めされ、透明なコンパートメント化されたパッケージで供給されています。. 特長: このキットはリングバインダー(CCO-70)に入れてお届けします。 パッケージ: MBB 0207-50 ( O 2.5 ' 6.3 mm ) レンジ: 1.0 Ω → 10 M Ω ( E12 / E24 ) 負荷容量: 0.6W @ +70 ° C 許容差: ± 1 % 温度係数: 50 ppm/ ° C 配達形態 :6 フラットパック 6 Flaps FL 24//10 144 個 / 合計 3080 個
1セット
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
備考
8,9フクム
部品名称
スーパーズ-ムPガタヨウOリングウケセット
関連資料
展開図1(0.6MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.6MB)
図解No
MSV313B-M-2 -A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV413B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.7、MSV413B-M-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV413B-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV413R2-M-2-A A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品(ノズル)部品_No.7、MSV413R2-K-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV413R2-M-A(8.5) -A専用部品 ノズル部品_No.7、MSV313B-K-2-A A専用部品(ノズル)部品_No.7、MSV413R2-K-2-A -A専用部品 ノズル部品_No.7
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
長期連続観測用、水中光量子・ワイパー付き
COMPACT-LWは、センサ光学面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のメモリ光量子計です。光量子センサには、コサイン型センサを採用し、分光感度特性、コサイン特定とも優れた性能を有しています。
仕様
【電源/容量】リチウム電池(14Ah)
セット内容
本体、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、予備六角ねじ×3、予備Oリング、通信ソフト、USB-シリアルケーブル、収納ケース×2
寸法(mm)
Φ60×170(耐圧ケース寸法)
質量(kg)
空中約1.0、水中約0.5
測定範囲
0~5000μmol/(s・m2)
測定項目
光量子
精度
直線性±1%
分解能
0.1μmol/s/m2
メモリー
2MBフラッシュメモリ
NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
適合
クラッチマスターシリンダー用
セット内容
ピストン、プライマリー&セカンダリーカップ、ブーツ、スプリング、サークリップ、Oリング
主な適合車種
NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
RoHS指令(10物質対応)
対応
LSP20の交換用のOリングセット。5種7個のOリングとブランジャーがセットになっています。
危険物の類別
非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
図解No
BC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.17、BC231RSN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BC234SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 Oリング_No.17、GKP2520E キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品 Oリング_No.17、TKS26CS エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.19、BC232 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BC233STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、KC2000 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.17、GS51EMR-20 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 Oリング_No.20、KC23CS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、BCS264S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.17、BP2521AS エンジン キャブレタなど
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
データ記録にminiSDカードを採用したクロロフィル濁度計
INFINITY-CLWは光学センサー面についた汚れを清掃するワイパーが装備された長期連続観測用のクロロフィル濁度計です。
仕様
【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用)
セット内容
本体、結露防止用窒素ガス缶、予備Oリング、予備六角ボルト×3、シリコングリス、六角レンチ、MiniUSBケーブル(1m)、MiniSDカード(1GB)、MiniSDカードアダプター、通信処理ソフト、データ処理ソフト、収納ケース(本体用・通信処理ソフト・データ処理ソフト)
寸法(mm)
Φ60(フランジΦ70)×232
質量(kg)
空中:1.3、水中:0.7
測定範囲
クロロフィル:0.1~400μg/L 濁度:0~1000FTU 水温:-5~+45℃
精度
クロロフィル:直線性±1%FS(0~200μg/L) 濁度:±0.3FTU、2% 水温:±0.02℃(0~31℃)
分解能
クロロフィル:0.01μg/L 濁度:0.03FTU 水温:0.001℃
メモリーカード
miniSDカード(16MB~2GB)
サービス分類
レンタル
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)
0.5~1(ダイヤルで調整可能)
ストローク
[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)
タイプ
CLPW(パルス)
等級
[絶縁]B
構造
標準弁座
接続形式
ホース/チューブ
材質(Oリング)
特殊フッ素ゴム
周囲温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
材質(弁座)
特殊フッ素ゴム
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(ポンプヘッド)
アクリル(PMMA)
材質(継手)
PVC
材質(チャッキボール)
セラミック
移送可能粘度(mPa・s)
50以下
材質(ボールストッパ)
PVC
耐環境性
[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。
セット内容
【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)
硬度
70(±5)
ケース寸法(mm)
210×101×29
機能
耐油
耐熱温度(℃)
100
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。
ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
部品名称
Oリング
関連資料
展開図1(1.54MB) 展開図2(1.57MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.62MB)
図解No
MGC-S502EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.5、MGC-S401EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.5、MGC-S401 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.37、MGC-S501 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.5、MGC-S501EX-1 ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.5、MGC-S401EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.37、MGC-S402EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドチェーンケース部品_No.5、MGC-S501EX ゼンゴシャジクケース,タイヤ,クドウチェーンケース部品_No.5
1セット(5個)
¥389
税込¥428
7日以内出荷
miniSDカード記録方式、長期連続観測用のDO・水温が測定可能。
光学式DOセンサに付着した汚れを清掃するワイパー機構が装備。従来型にガルバ二電極型に比べ、電解液や隔膜の頻繁な交換が不要なうえ、安定型酸素検出膜の採用で校正間隔が長くなっています。
仕様
【電源/容量】CR-V3型リチウム電池/3.3Ah(最大4個使用可)
寸法(mm)
Φ70×232
質量(kg)
空中約1.2、水中約0.6
測定範囲
DO:0~200%、水温:-3~45℃
精度
DO:非直線性±2%F.S.(1気圧、25℃)、水温:±0.02℃(3~31℃)
センサータイプ
DO:燐光式、水温:サーミスタ
材質(ケース)
チタン2種
分解能
DO:0.01~0.04%、水温:0.001℃
メモリー
microSDカード(1GB~2GB)防水高速仕様/標準装備1GB