- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 印章用品
- OHCのおすすめ人気ランキング
OHCのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新286件の「OHC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カトウ工機 タッパー」、「OHP」、「OHPシート」などの商品も取り扱っております。
ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。
新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。
428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
浸透面用の非常に扱いやすいインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途段ボールや、事務用に最適なインクです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
センタークーラントスルー対応のHA-M型。スプリングコレットと比較してタップの取付け、取外しがワンタッチ。タップ交換後のツール長の再測定は不必要。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様。TC-MO-SB型を使用すれば供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能。ミスト仕様にも対応可能。対応シャンク:HSK、BT。対応機構:クーラント
非常に優秀な多目的インクです。産業用途に求められる速乾性と優れ た固着力の持続性をあわせ持つインクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年8月現在)。初めての使用、商品選定に迷ってしまう際は、お客様よりご購入の多い下記組み合わせ商品をご参考ください。【紙用小文字セットとして】。紙・ラベル・包装紙や段ボールなどの浸透面材料への印字には、セルフインカー SI-31(品番:3001031)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-4(品番:1740071)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)。【速乾小文字セットとして】。フィルム、樹脂、金属、コート紙など非浸透面材料への小文字2段(1段可能)印字には、セルフインカー SI-32(品番:3001032)・差し替え式ゴム印リブタイプ数字セットFA10(品番:79616)・エコビュートインク#207V1黒 (品番:207V1BLA03)・エコビュートインク#200ソルベント (品番:200SLV03)
。【段ボール中文字セットとして】。段ボールケース・木材製品など浸透面材料への日付印字には、セルフインカー SI-34(品番:3001044)・マーキングマン 差替式ゴム印 数字・漢字セット F-8(品番:1740074)・エコビュートインク#221T(品番:221TBLA03)
用途コート紙やプラスチック、ガラス、樹脂製品へのマーキング
乾燥時間
5-10秒
適合材
ポリエチレン・発泡スチロール・金属類・ガラス・ゴム・コート紙
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ねじ寸法
M6×26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
マーキングマン商品のメンテナンス用溶剤です。改正RoHS、REACH SVHC に対応した溶剤です。(※2021年4月現在)
用途マーキングマン商品用のメンテナンス用溶剤です。日々のメンテナンスでご使用ください。非浸透面用のインクでは必須の溶剤です。対応インク:エコビュートインク#220, #207V1, #207, #2061, #928, #928V1, #200X, #200V1, #200, #202V1, #202, #2611, #545,
インク色
無色(メンテナンス用溶剤)
RoHS指令(10物質対応)
対応
●適応車種:NSR50 AC10、NSR80 HC06、モンキー AB22 等●キット内容:オイルシールFOH-07、ダストシールFDH-03、スナップリングSR-FF12、ドレンボルトワッシャーBWH-04●入数:各2個入り
用途●対応品番:オイルシール純正設定無し、ダストシール51425-961-013、スナップリング90601-GF5-731、ドレンボルトワッシャー90544-283-000
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
主に食品パッケージ用の速乾インクです。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途食品パッケージなどのプラスチックフィルム等
乾燥時間
5-10秒
適合材
ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
適合
OHC-220
商品タイプ
替刃
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
センタークーラントスルー対応のSA-3型。TC-MO型使用で供給ポンプ圧2MPaまで対応。対応シャンク:BT。対応機構:縮み、伸び、定寸、クーラント
中程度の乾燥時間のインクです。バランスの良いインクで、マーキングマン製品のあらゆるスタンパーで使用可能です。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
30-60秒
仕様
刃物回転用200W(モーター2基)、送り用15W、投入口サイズ(mm):70×60
質量(kg)
30
径(Φmm)
105
消費電力(W)
215
電源
単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)
320×440×H440
刃のサイズ(mm)
丸刃Φ105
処理能力
1kg/分
定格時間
60分
厚さ調整範囲(mm)
0~10
EBM品番
4260510
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
インクパッドでの潤浸時間が非常に長く、浸透面へのスタンプマーキングに適しています。改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2021年4月現在)
用途段ボール、木材、布等への鮮明なマーキング
適合材
金属類・ガラス・木材・布
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
3-4分
繰り返し・詰め替え
対応
EBM品番
3935600
1個
¥239
税込¥263
翌々日出荷