- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- P561のおすすめ人気ランキング
P561のおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新165件の「P561」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「RA561H」、「ラジエターキャップ」、「Oリング JIS B 2401 P」などの商品も取り扱っております。
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ
四輪車用標準タイプ
タイプ
ダブル
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
G18
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
±0.5
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別
P形運動用
材質
ニトリルゴム(NBR70-1)
色
黒
硬度
A70±5
耐熱温度(℃)
100~-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等
材質
ニトリルゴム(NBR-70-1)
色
黒
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
18-8ステンレススチール
質量(kg)
0.007
直径×高さ(mm)
25×36
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。
刃形
薄刃
全長(mm)
121
呼び寸法(mm)
120
仕様
ソフトカバー・ばね付
トラスコ品番
368-9158
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼
材質
超硬
刃数
4
コーティング
F.P.Cコーティング
硬度は全てHRC58以上になります
1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
形状
1996/11/16
定格
12V16W
色温度(K)
6000、2800切替
光源色
白色光/イエロー光
明るさ(Lm)
3600
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(mL)
370
仕様
口部物理強化
口径×高さH(mm)
89×123
1箱(3個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工
材質
超微粒子
表面処理
Pコーティング
関連資料
(15.94MB)