- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- SSR エアバルブのおすすめ人気ランキング
SSR エアバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新108件の「SSR エアバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミホイールバルブパッキン」、「エアーバルブ パッキン」、「タイヤバルブ パッキン」などの商品も取り扱っております。
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様
PC
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ
仕様
耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
色
メッキ
タイプ
インサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
L字型金口バルブ
色
シルバー
1セット(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
用途乗用車用
材質
軽合金アルミ
全長(mm)
39
タイプ
インサイドバルブ
ツバ径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
用途乗用車用
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
55°±5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等
色
黒色
種類
グロメット
硬度
50度±5度
膜厚(mm)
約0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
エスコ品番
EA948GH
セット内容
(外径×内径)。6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個。7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個。9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個。11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個。12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個。15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個。16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個。22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個。25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個
材質
ゴム
種類
グロメット
内径(Φmm)
3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5
適合板厚(mm)
1.6/3.2
1個
¥6,830
税込¥7,513
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450