- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- SUN-TOOLのおすすめ人気ランキング
SUN-TOOLのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新43件の「SUN-TOOL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキキャリパーシール溝クリーナー」、「車 内張り 補修」、「KYK オイルジョッキ」などの商品も取り扱っております。
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
ブレーキキャリパーのオイルシールやブーツ溝の錆びとりで、ブラシが形くずれしにくく長寿命、除錆力バツグン。
ブラシ部はウレタン樹脂で固めているため広がりにくく、最後まで使える長寿命ブラシです。
厚さ(mm)
約2
外径(Φmm)
約38
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭いところや奥まった場所のタップ立て作業を楽にこなします。
メガネ、スパナ、そしてソケット等の延長工具を連結できる便利なガイドです。
セット内容
M6用(ST-606)、M8用(ST-608)、M10用(ST-610)、M12用(ST-612)
寸法A(mm)
(ST-606)10、(ST-608)12、(ST-610)14、(ST-612)14
寸法B(mm)
(ST-606)25、(ST-608)27、(ST-610)27.5、(ST-612)29.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プーリーの錆をきれいにとるハンドタイプ。
新しい発想のブラシです。両手を手で持ってスライドさせて容易に錆をとります。
材質
シリコンカーバイト
粒度
#120相当
寸法(mm)
Φ4×450
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ブレーキキャリパーのスライドピンの穴の錆とりに。
速主スパイラル形状により、防錆作業の短縮、長寿命を実現。
適合
Φ9、Φ11、Φ13用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
ご使用中のジョッキの先に取り付けて、先のゴムを手で押さえることで油の溢れ出しを押さえます。しかもエアーぬき付き。
危険物の類別
非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ピッチゲージでは測定困難な場合に使用する
用途ピッチの測定
仕様
測定ピッチ:メートル0.5~3.5/インチ40~8山
シートサイズ(mm)
210×300
1個
¥859
税込¥945
5日以内出荷
ミッションケース・オイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
メーカー
ふそう、日野、日産、イスズ、他
仕様
20mm/P1.5、24mm/P2.0、22mm/P1.5、30mm/P1.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こじ棒の入らない所のベルト張りに。
メガネレンチ・ラチェットレンチで使用もOK。
ST-332Sはもっとプレート(なるほどクランクでもっと張りたい時の補助具)付。
大幅時間短縮、イライラ解消、やけど・ケガの防止。
ダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業が驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。
従来のように余分な部品をはずさずに作業ができます。
専用ハンマーを使えばかたく締まったボルトも楽々ゆるみます。
専用ソケットを使えば奥まった場所にも対応できます。
付属品
専用ソケット(12mm、14mm)、ハンマー(880g)
長さ(mm)
565
寸法(mm)
(ラチェット部)12
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。
仕様
M6用
1セット(200個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷