- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク純正部品
- KTM(ケーティーエム)
- THUMBのおすすめ人気ランキング
THUMBのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新594件の「THUMB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネットクリップ コクヨ」、「氷スコップ」、「SHIMPO」などの商品も取り扱っております。
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
Description。This is a 16mm deluxe thumb joystick and is very similar to the 'analog' joysticks found inside PlayStation controllers. Directional movements are provided simply by two potentiometers - one for each axis. These 10k potentiometers will read the position changes for the joystick's full range of physical motion. This joystick also has a select button that is actuated when the joystick is pressed down.。The mechanical parts found in this joystick are mostly metal and are considered far sturdier(rugged, if you will)than other, plastic joystick options.。Note:。This thumb joystick does not include a top cap and it will need to be purchased separately. Additionally, the leads on the housing of this joystick are much thicker than the leads on the trimpots & push button components. When soldering to BOB-9110, we recommend using a pair of fine tip tweezers to guide each pin into the correct hole before pushing down.
アズワン品番
67-0421-49
1個
¥899
税込¥989
33日以内出荷
Description。This is a "deluxe" joystick knob very similar to the thumb pads on PlayStation controllers. We specifically carry this knob to pair with our 16mm Deluxe Thumb Joystick.
アズワン品番
67-0421-66
1個
¥309
税込¥340
33日以内出荷
1個
¥7,798
税込¥8,578
31日以内出荷
Description。With the cost of microSD cards on a consistent rise, it's always useful to have an economical and reliable option as a backup for storing your files. This sleek, red 16GB thumb drive has been emblazoned with our SparkFun Electronics logo a
アズワン品番
67-0428-08
1個
¥3,698
税込¥4,068
33日以内出荷
仕様
色 = 青。オス/メス = 男性, 女性。生地特性 = 軽量。材質 = ポリエチレン。内容量 = 100
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ハンドルにクランプする軽量ミラー
樹脂クランプにより取り付け場所を選びません
取付部のボールジョイントにより不必要な時には倒しこめます
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいOR-Ⅱミラーです。
従来のOR-Ⅱミラーのスペックはそのままにステー部分は可倒式になっているので不要な時には折りたたみが可能です。
衝撃緩和・鏡面サイズともに保安基準に適応しています
ねじ径(mm)
10
鏡面寸法(mm)
Φ98.7
3次元Rでミラーが前方にオフセット
スタンディング時の腕に干渉しなくなります
ステーには対候性に優れたネオンブラックメッキ
取付部分の倒しこみが可能です
ねじ径(mm)
10
鏡面寸法(mm)
Φ100
3次元曲げステー採用で干渉性に優れています。
ステー部はクロミカメッキ仕上げで対侯性に優れています。
取り付け部分は可倒式になっていて利便性バツグン。
ねじ径(mm)
8
鏡面寸法(mm)
Φ100
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいトライアルミラーです。
従来のトライアルミラーのスペックはそのままに軽量ミラーで取付け部のジョイントにより不要な時にはたたみこめます。
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
今までに無いまったく新しい表面処理技術を採用し良質な質感を再現した新しいトライアルミラーです。
従来のトライアルミラーのスペックはそのままに軽量ミラーで取付け部のジョイントにより不要な時にはたたみこめます。
鏡面寸法(mm)
Φ82.5
衛生面を考慮したアミ固定式のオールステンレス。
高さ(mm)
85
材質(枠)
18-0ステンレス(SUS430)
材質(網)
18-8ステンレス(SUS304)
粉が入りこまないハンドル形状なので衛生的です。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがります。
材質
アルミメッキ鋼板
品名・タイプ
ロールケーキ型
やわらかさで選べるホワイトサムドレッジ。
材質
ポリプロピレン
外寸(mm)
130×105
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-10
渕巻加工ナシの衛生的な18-8ステンレス。丈夫な厚板仕様。
材質
18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプ
タルト型・タルトストーン
耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。シリコンゴムの一体成型で衛生的。
材質(本体)
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
260
耐冷温度(℃)
-20
芯材
66ナイロン