TONE ソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
1,067件の「TONE ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone ソケット 12.7」、「tone ソケット 9.5」、「TONE」などの商品も取り扱っております。
アルミダイキャスト製で軽量です。 凹部にボール溝を設け、しっかりとホールドします。
用途オイルフィルター脱着用。 トラスコ品番 195-4911 形状 14角 差込角(mm) 9.5 全高(mm) 35 対辺寸法(mm) 64 外径(mm) 72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PSネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事の使用にも耐える丈夫な素材を採用。;大小17個のポケットとジッパーにより、長尺物からソケットなどの小物までサイズ別に整理して収納可能。
トラスコ品番 396-4264 質量(kg) 0.3 外寸法・幅(mm) 480 外寸法・高さ(mm) 265(ベルト除く) 横×高さ(mm) 480×265(ベルト除く)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケットレンチセット
組み合わせることで様々な使い方が可能な。充実のソケット・ビットラチェットセットです。
用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。 仕様 対辺形状:6角 トラスコ品番 586-0990 セット内容 18点 差込角(mm) 6.35 ソケット内容 8mm、10mm、12mm、13mm、14mm ビット ドライバービット(+)(BIT-P1、BIT-P2、BIT-P3)、ドライバービット(-)(BIT-M5.5、BIT-M6)、ビットアダプター(BTA2)、ヘキサゴンビット(BIT-H3、BIT-H4、BIT-H5、BIT-H6、BIT-H8)
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷


自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。 ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。 外径の補強リングで高い耐久性を実現。 アルミホイールの傷付き防止に樹脂プロテクターを標準装備。 内部に樹脂キャップ付きで化粧ナットの傷付きを防止。
穴角 6角 差込角(mm) 12.7 適合Oリング RP20S
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。 6角部ストロングドライブ
差込角(mm) 12.7 全長(mm) 100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ 7.4 V カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる 3段階の温度調整機能 電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です ) ナックルプロテクター パームプロテクター MATERIALS [outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
1双
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ドライバービットソケット
ドライバー先端(+)
先端サイズ (+)No.2 寸法A(mm) 25 差込角対辺(mm) 12.7 両頭機能 片頭
1個
629 税込692
8日以内出荷

新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数 17 差込角(mm) 9.5 トラスコ品番 116-5518 セット内容 ソケット内容(mm):6角:5.5、6、7、8 12角:10、12、13、14、17、19、21、22、24ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H))、エクステンションバー(305:75mm、306:150mm)、ボールジョイント(BJ30) 質量(kg) 2.2
1セット(17点組)
14,980 税込16,478
当日出荷

材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 ソケット内容 4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 ハンドル内容 インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40) 質量(kg/セット) 2.49 トラスコ品番 387-6772 材質 構造用鋼 質量(kg) 2.49 差込角(mm) 12.7 セット商品数 12 材質(ケース) スチール
1セット(15個)
21,980 税込24,178
当日出荷


ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類 デジタル形 ヘッド形状 ラチェット形 精度(%) ±3 負荷方向 主な用途 検査用/締め付け用 仕様 ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書 付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用 差込角(mm) 9.5 種別 ソケット(6角) 差込角(mm[inch]) 9.5 [3/8] 穴角 6角
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 SUS304 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 PTネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。 サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。
差込角(mm) 12.7 付属品 ソケットホルダ トラスコ品番 781-1195 セット内容 4(4A-17LLN、19LLN、21LLN、22LLN) 質量(kg) 1.17
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

メーカー名:モートーン。メーカー品番:DDM014。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] INT 650 [Interceptor 650] 19-23。ロイヤルエンフィールド[Royal Enfield] Continental GT 650 19-23。内容量[数量]:2個。備考:フロント/リア共通。関連商品:品番:XNM003,MFX003,XNM002B,XNM002W,XNM002M,PXN041B,MMU587
仕様 関連商品:品番:XNM003,MFX003,XNM002B,XNM002W,XNM002M,PXN041B,MMU587 備考 フロント/リア共通 入数 2個
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷