U型のおすすめ人気ランキング

2025/07/13更新
4,285件の「U型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字ボルト」、「u型ソケット」、「突っ張り棒 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
駆動側、従動側に使用する軸受ユニットで、エンドプレート(ケーシング)に溶接するだけなので、組立時間の短縮が可能です。 シール部はグランドパッキンを使用しています。
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。 材質 再生PP 関連資料 (1.46MB)
1セット(2枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9.5mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。 形状 U字型 クローム サイズ 長さ1.5m、幅9.5mm
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

樹脂製の床下点検口(断熱気密タイプ、クッションフロア用)です。 圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。 素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。 樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計で、重量は約3kg! きしみ、たわみ、床鳴りを軽減しました。100kg荷重でたわみはわずか3mm以下。 クッションフロア(CFフロア)は1.8~2.3mmに対応しております。 本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など 仕様 クッションフロア用(CF用) 付属品 回転取手1個、ビスセット1式、客説1部、施説1部、中蓋断熱材1個、補助根太断熱材1式、D固定金具1式 適合本体 深型収納庫本体(品番:PT60-E1)、浅型収納庫本体(品番:PT60-A1)、薄型収納庫本体(品番:PT60-U1) タイプ 断熱気密タイプ/断熱等性能等級A4 開口寸法(mm) 606×606 材質(枠) (蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠) PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部) 断熱材 発泡ポリスチレン(EPS) 外枠寸法(mm) 622×622×高さ186
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)U型ロック
シリコンカバー採用。車体にもやさしい。不正開錠に強いダブルディンプルキー3本付。
付属品 ダブルディンプルキー3本 質量(g) 約355(本体のみ) 内径(mm) 約76×128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303 寸法(mm) d:30、L:9、d:8、M:M6×1
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

USB-C接続デュアルディスプレイ対応マルチポートアダプタ:HDMI出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)。互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)。2つの動作モード:ハードスイッチでUSB 2.0またはUSB 3.0モードを切り替え可能。USB 2.0では4K/30Hzの2画面出力に対応(解像度を優先)、USB 3.0では1080pの2画面HDMI出力に対応(データ転送速度を優先)。簡単導入:ポートのリーチを延長する1m USB Type-Cホストケーブル付き。在宅勤務、外出時の携帯、オフィスや会議室での使用に最適。MAC Address Changerユーティリティ、自動ドライバ設定対応
用途会議室で2台の映像出力を活用しプレゼンテーションを実行。大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成 仕様 【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質 【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm) 60 幅(mm) 120 ブラック 質量(g) 281 ケーブル長(m) 0.06 対応 【ディスプレイ数】2 最大解像度 【デジタル】HDMIディスプレイ2台の場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。HDMIディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド画面対応HDMIディスプレイの場合、3440×1440p/60Hz。低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートします。 互換性 【OS】Windows7/8/8.1/10 チップセット VIA/VLI-VL102、VIA/VLI-VL170、VIA/VLI-VL817、MegaChips-STDP4320、MegaChips-MCDP2900、RealTek-RTL8153 USBタイプ USB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps) 【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス) オス形状 USBType-C(24pin)USB3.0(5Gbps) メス形状 USB-C(24pin)USB給電のみ、HDMI(19pin)、RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0、USBType-A(4pin)USB2.0
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ラチェットギヤで確実な巻き上げができます。バンドの締め付けは簡単です。取り外しができ、再使用も可能です。
バンド厚さ(mm) 0.3 材質 ステンレス鋼
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類 U型フード付ガラリ 仕上 ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装 寸法F(mm) 7 寸法G(mm) 12 クリアー 付属品 水切付 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業 材質(ツメ) 材質(パイプ) スチール
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格でディスポタイプのプレートです。 簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番 2-4623-01 仕様 96穴プレート。未滅菌 材質 PET樹脂 寸法(mm) 86×128×7.0~7.5 底形状 U型
1ケース(100個)
10,098 税込11,108
翌々日出荷

質量(kg) 約4 寸法(幅W×高さH)(mm) 600×740
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、中身に良くフィットします。 ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 ヒートシール性に優れています。真空包装・含気包装・粉物包装での破袋の心配がありません。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(カット野菜、漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)、さわし柿など) 水産加工品(しめ鯖、くさや、鰹節、蒲焼、ちくわ、蒲鉾、スモークサーモン、生わかめ、一夜干し、海産珍味など) 農産加工品(枝豆、里芋、グリーンピースなど) 調理食品(コロッケ、から揚げ、ギョウザ、うどん、たこ焼きなど) 酪農畜産加工品(チーズ、ハム、ベーコン、ソーセージ、合挽きミンチなど) 農産穀類(米、小麦粉、天津甘栗、ぎんなんなど) 性能 耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型) 形状 三方シール袋 構成 ONy15//L-LDPE40 関連資料 成績書 化学物質等安全データシート(SDS)
1箱(2700枚)ほか
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。 セット内容 ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本) 材質 ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂 耐荷重(kg) 10
1セット
589 税込648
当日出荷

1個(1個)
139 税込153
4日以内出荷

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様 ●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装 アズワン品番 68-1882-09
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高速切断向き
用途木工用ジグソーブレード 材質 本体:特殊刃物鋼 全長(mm) 72 シルバー タイプ 曲線用 有効長(mm) 52 切断能力(mm)木材 1.5~15 1インチ当たり山数 8 切断能力(mm)プラスチック 1.5~15 入数 2本
1個
498 税込548
翌々日出荷