VOLVOのおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
149件の「VOLVO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマハダイアグツール」、「フライホイールロックツール」、「HB4 カプラー」などの商品も取り扱っております。
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ボルボ専用カーテンランナーです。純正のコマよりも強くできています。カーテンレールに差し込みます。
用途内装パーツ 材質 プラスチック グラック 入数(個) 40
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


VOLVO用
寸法(mm) 【差込】12.7 適合エンジン型式 VOLVO B4154、B4204、B420、D420 ハイブリッドエンジン サイズ(mm) 86 関連資料 (0.21MB) 適合純正型番 9997499 角数 16ポイント
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

サスペンションアームを外さずにボールジョイントを取り外せます
寸法(mm) 100 全長(mm) 141 差込角(mm) 19 適合車種 VOLVO B12(2016年~) 関連資料 (0.17MB) 角数 6ポイント
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

アミン、亜硝酸塩、リン酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。 。すべての冷却システムとエンジンに使用可能で、特にアルミニウム高性能エンジンを搭載した乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しています
用途輸入車用 青緑 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-40/50%、-68/66% 危険物の性状 水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特に旧車に適した、ミネラルベースの高性能ローフリクション・エンジンオイル。コールドスタート時の高速給油は、始動段階および暖機段階でエンジンの摩耗を防ぎます。スラッジの形成を防ぎ、安定した潤滑油膜を提供します。旧車向け
用途旧車向け 適合 【主な油種】(LIQUI MOLYレコメンド)Mercedes-Benz MB228.1/229.1、Volvo VDS、MAN 271 適合車 ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SL/CG-4 SAE 10W-40 ベースオイル 鉱物油 ACEA A3/B3/E3 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種 1.6、1.9、2.0、2.4L、S60、C70、V70、V50、XC70、XC90、S40、S80、V60 RoHS指令(10物質対応) 対応 エンジン型式 5気筒2.0、2.4L D5204T~T5、D5244T~T19、 4気筒1.6L D4164T~T2、1.9L D4192T~T3、2.0L D4204T~T2
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

LIQUI MOLYKFS12+
防錆剤パッケージと活性剤の組み合わせにより、最新のアルミニウム製高性能エンジン用に特別開発された、アミン、ホウ酸塩、亜硝酸塩、リン酸塩、ケイ酸塩を含まない、エチレングリコールをベースとしたクーラント。すべての冷却システムとエンジンに使用が可能で、乗用車(ガソリン・ディーゼル、ハイブリッドおよび電気自動車)、商用車、オートバイ、バス、農業機械、建設機械などに適しており、特に最新世代のエンジンに最適です。
用途輸入車用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 凍結温度(℃)/LLC混合比(%) -20/33%、-40/50%、-68/67% 危険物の性状 水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種 VOLVO S60,S80,XC60,XC70,V70(2007~) 純正品番 9997284 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

故障診断機をすべての人に!。OBD端子に差込むと、お手持ちのスマホやタブレットで診断内容を確認できます。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。端末機に無料の専用アプリを取込み、診断結果を読み取ります。アプリはiOS10以降・Android4.4以降推奨。全自己診断機能での故障コード読取りおよび消去/グローバルOBDⅡではライブデータ・フリーズフレーム・レジネステストなどの表示も可能です。
セット内容 本体、USBケーブル(PC接続用)、クイックマニュアル 本体質量(g) 61 本体サイズ(mm) W50.3×D109.2×H25.1 適合メーカー 国産乗用車全メーカー/輸入乗用車5メーカー(VW・ベンツ・BMW・アウディ・ミニ)/国産トラック全メーカー(一部VOLVOエンジン除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

ディスクブレーキキャリパーボルト脱着用
全長(mm) 550 差込角(mm) 25.4、27/6P 適合車種 VOLVOトラック(FM) RoHS指令(10物質対応) 対応 適合純正型番 9998573
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ボルボの最新世代エンジン Drive-E シリーズの性能を最大限に発揮する承認規格、RBS0-2AE を取得する為に特別に設計されたガソリン・ディーゼル用 100%化学合成エンジンオイル。 Drive-E シリーズの小排気量・高出力の過酷な環境下でも、卓越した耐摩耗性、耐熱性、酸化安定性、低温流動性に優れ、高い省燃費性能とエンジン保護性能を発揮。 ボルボの基本理念である環境負荷低減を実現する Drive-E シリーズのコンディションを良好に維持します。
タイプ ACEA C5、VOLVO RBS0-2AE 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 SAE 0W-20 ベースオイル 100%化学合成 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
2,398 税込2,638
7日以内出荷


ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
用途マニュアルトランスミッションオイル 適合規格 【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL API GL5 SAE 85W90 ベースオイル 鉱物油 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

ヴァレオは、OEの専門知識を活用して、最高品質のワイパーブレードを提供しています。 シリコンゴムを採用!クリアな視界を確保します。
主な適合純正品番 2128201900・2128201800 長さ(mm) 600 タイプ マルチコネクション(アタッチメントの付替えにより各種のアームにも対応可) 取付場所 フロント 適合車種 MERCEDES-BENZ A-クラス (W176) A 160 (176.041) 関連資料 取付手順説明資料(1.4MB) 適合メーカー MERCEDES-BENZ,VW,VOLVO,RENAULT,PORSCHE,PEUGEOT,OPEL,LAND ROVER,LANCIA,FIAT,CHRYSLER,BMW,AUDI,ALFA ROMEO 商品タイプ 撥水
1セット(2本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

全長(mm) 60 差込角(mm) 19 適合車種 VOLVO リアアスクル(エンジンFH) サイズ(mm) 28.5×60 直径(mm) 62 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷