- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- f106 オイルのおすすめ人気ランキング
f106 オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新123件の「f106 オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルパンドレンコック」、「ピーコックドレン」、「エコオイルチェンジャー バイク」などの商品も取り扱っております。
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。
ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。
オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。
レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。
小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途建設機械、発電機、コンプレッサー用
ホースを取り付けるニップルが着脱可能なタイプです。小型化によるエンジンまわりスペース制約に対応、ミニシャベルにも対応可能。
用途大型トラック用
締付トルク(N・m)
16~18
トラスコ品番
287-8984
接続口径
R1/4
全長(mm)
36
材質(本体)
真鍮製(ニッケルメッキ)
質量(g)
50
使用圧力(MPa)
1.5
主な用途
エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
接続方向
アングル
ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。
エア配管継ぎ手に。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮
管接続口径
R1/4
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用流体
空気
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質
スチール、クロームメッキ
磁力
300mT
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品
ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本
標準プラグと交換するだけでワンタッチにオイルを抜くことができます。
エンジンオイル交換用バルブ
用途エンジンオイル交換に。
付属品
レバークリップ(LC-10)×1
材質
本体:黄銅
幅(mm)
取付時:28
高さ(mm)
37
車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)
9
適合
レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク
タイプ
負圧式
作動方式
手動用
チューブ全長(m)
1.1
取扱説明書
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
使用流体
材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート