gc砥石のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
263件の「gc砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青砥 砥石」、「wa 砥石」、「砥石 gc 120」などの商品も取り扱っております。
朝日虎印 GC220グリーン砥石 サンタイガーランキング1位
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用粒度240長さ(mm)205幅(mm)66厚さ(mm)34材質GC研磨対象各種包丁
1本
2,298税込2,528
当日出荷

C角朝日虎印 サンタイガーランキング2位
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用寸法(mm)205×50×25
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SA砥石 荒砥細目GC TKGランキング3位
1個
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キングデラックス キング砥石ランキング4位
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用寸法(mm)207×66×34(砥石のみ)材質特殊砥材
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

朝日虎印 GC鎌砥 サンタイガーランキング5位
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用長さ(mm)125材質GC研磨対象一般鎌
1本
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 中研ぎ用、刃こぼれ修正用粒度#240寸法(mm)205×50×25トラスコ品番818-3860
1丁
1,398税込1,538
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。本職厨房用粒度240長さ(mm)235幅(mm)94厚さ(mm)66材質GC
1本
6,398税込7,038
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)粒度240長さ(mm)205幅(mm)50材質GC
1本
1,698税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用粒度#120/#240寸法(mm)205×50×25仕様両面タイプトラスコ品番818-3861
1個
1,398税込1,538
当日出荷

天然砥石の研ぎ味を実現した天然調荒研ぎ砥石。
粒度#150砥材炭化ケイ素質
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。
用途各種刃物の荒研ぎに寸法(mm)205×50×25材質緑系炭化珪素質研磨材研磨対象各種刃物
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途荒研ぎ用:刃こぼれの修正や中研ぎ前の刃の調整に使用。砥石サイズ(mm)205×50×25砥材炭化ケイ素質
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用粒度#6000(最終超仕上用)寸法(mm)185×62×15付属品専用台材質特殊砥材研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
種別粒度400(極細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石砥材炭化ケイ素質
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用粒度800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材質量(g)1700
1丁
3,698税込4,068
当日出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。長さ(mm)205幅(mm)75厚さ(mm)50材質C硬さ中硬適合材コンクリート・石材
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。全長(mm)200幅(mm)70厚さ(mm)8.3仕様乾湿両用材質本体:スチール。樹脂台:ABS適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)