- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車種専用アクセサリー
- gl4+のおすすめ人気ランキング
gl4+のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新786件の「gl4+」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホンダ純正ミッションオイル」、「GL-4」、「gl4 75w-90」などの商品も取り扱っております。
プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
表面処理
ナイロンコーティング
取付部
天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
農業機械用キヤー・ミッション・湿式ブレーキ、湿式クラッチ・油圧作動油に使用可能です。強力な油膜形状により、過酷な作業条件においてもギヤーの焼き付きや摩擦を防ぎます。また優れた摩擦特性で湿式ブレーキの作動を円滑にしてブレーキ鳴きを防ぎます。
1缶
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
用途2輪車ギヤー用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こちらの商品は4列分/フロント・2列目・3列目・4列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
規格
エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
マニュアルトランスミッションFF車トランスアクスル兼用高性能オイル
高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。
優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。
低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。
全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
用途マニュアルトランスミッション用・FF車トランスアクスル用
API
GL-4+
ベースオイル
全合成油
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカー
トヨタ
車種
ハイエースバン
・BIG DIPPERのクラフトマンシリーズ センターコンソールボックス for ハイエースです。・鍵や小物置き、スマホホルダーを搭載。・大型ペットボトル~角型ペットボトルまで収納可能です。・シート高に合わせた肘置きの高さと質感です。・後部座席用にもドリンクホルダーが付いています。・高級感抜群のブラックメッキ使用のホルダーリング。・日本製家具工場製作です。・釘でなく組込での製作にこだわっている商品です。
適合
車両:ハイエース ワイドボディ 年式:H16/8~ 型式:200系 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 S-GL スーパーGL
寸法(mm)
ドリンクホルダー:75×75
寸法(縦×横×高さH)(cm)
83×44×27
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色。適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色。主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等。主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.15MB)
【商品の特徴】。
ハイエース スーパーGL / DX(標準幅)専用設計の車中泊用ベッドキットです。
・車体形状に合わせた専用設計で、純正品のような一体感を実現。
・純正タイダウンフック用ねじ穴を活用し、車体への加工なし!標準工具で取付可能。
・高強度フレームで安全性も確保。ベッド下は広い積載スペースに。
・プロの縫製による上質な仕上がり。ほどよい張り感と硬さで快適な寝心地を提供。
・ベッドの高さは4段階に調節可能。用途に応じて柔軟に対応。
・セカンドシートアレンジや折りたたみに干渉しない設計。
。
【適合車種】
トヨタ 200系 ハイエース。
・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅。
・DX(2004.8~現行) 1~8型 標準幅(ジャストローは取付不可)。
。
【サイズ】。
・スーパーGL:約 1,800mm × 1,512mm(マット4分割仕様:約 450mm × 4枚)。
・DX:約 1,985mm × 1,532mm(マット3分割仕様:約 661.7mm × 3枚)。
。
【取付方法】。
1.タイダウンフック用のねじ穴にフレームを固定。
荷室にある純正のタイダウンフック用のねじ穴4か所を利用して、専用フレームをしっかりと固定します。
2.天板の設置。
固定したフレームの上面に天板を設置し、位置を調整します。
3.ボルトで固定。
標準的な工具を使用して、ボルトオンで天板をしっかりと固定します。
※車両への加工は不要ですので、取り外せば純正状態に戻すことが可能です。
(取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)
用途防災・車中泊や休憩スペースの確保
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
低温流動性、耐摩耗性・耐熱性に優れたマルチグレードオイル。
SAE
75W-85
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
材質
TF15
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷