- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- jisボルト締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
jisボルト締め付けトルクのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新119件の「jisボルト締め付けトルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト m24」、「m12ボルト 寸法」、「ボルト締付トルク値」などの商品も取り扱っております。
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
406
トルク調整範囲(N・m)
60
主な用途
締め付け用
質量(g)
1100
適合管
(K形)75、(A形)75
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
単能型トルクレンチ
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長L(mm)
333
精度(%)
±3
負荷方向
左右
主な用途
水道、建設、電力等
常用トルク(N・m)
325
許容偏角(°)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
11000
許容偏心(mm)
0.1
材質(本体)
S45C
質量(g)
2300
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
45
最大トルク(N・m)
650
ボルト数
8
慣性モーメント(kg・m2)
2.5×10-3
ねじ寸法M
M6
材質(スリーブ)
ポリウレタン
硬度(JIS A)
(スリーブ)A98
材質(ボルト)
SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
タップサイズ
(抜きタップM')M6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
6500
材質(アウタースリーブ)
S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
軸方向変位(mm)
0~+1.8
ねじ締付トルク(N・m)
14
スリーブタイプ
ERD
スリーブ長(mm)
37
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
640
トルク調整範囲(N・m)
100
主な用途
締め付け用
質量(g)
1600
適合管
(K形)100~600、(A形)100~350
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
水道本管のフランジボルト・ナットの締め付けに便利です。
防水グリップ付単能型トルクレンチです。
12角サーフェイス形状でソケットの強度がさらに向上しています。
トルク機構で「カツン」と鳴り、首が折れたら締め付け完了です。
用途ボルト・ナットの締め緩めに
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
精度(%)
±3
負荷方向
左右
主な用途
水道、建設、電力等
材質/仕上
炭素鋼/ニッケルクロムメッキ
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
伸縮式で仮締め時は短く、本締め時は長くできます。
用途水道管フランジボルト、ナットの締付に
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
負荷方向
左右
主な用途
水道、建設、電力等
RoHS指令(10物質対応)
対応
トルク値設定不要!(単能型)。本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。水の浸入を防ぐ防水型です。トルク値設定不要の単能型で左右両方共に設定トルク値に達すると首が折れカチッと音を発して反応します。(カチッと音を発したとき、手に感触があります。)
種類
単能形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
458.5
負荷方向
左右
主な用途
水道、建設、電力等
本管に適応した弓型形状採用で掘削範囲を最小限に。その上、本管上部よりR状に合わせて締付作業ができます。
摘要
管水用
従来の弓形ラチェットトルクレンチよりギア数2倍の48ギア。より狭所での作業効率アップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。
JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。
キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(羽根部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ボルト部分)JIS G 4308 SUS304(18-8)
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×280
法規制
告示1460号第二号(ほ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。
ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。
軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。
信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長(mm)
530
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±4
トルク調整範囲(N・m)
40~140
最小目盛(N・m)
1
質量(kg)
1.72
付属品
信頼の校正証明書付
校正証明書
付き
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト