jst smコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「jst smコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JST SM」、「超小型コネクタ」、「jst コネクタ」などの商品も取り扱っております。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS 仕様 RoHS対応品 種別 プラグハウジング(ソケットコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 寸法B(mm) 11.7 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

細線用カプラー、2本のコードを簡単に脱着。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線 0.2~0.3sq 材質 カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W) (DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1袋(5セット)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子 SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様 RoHS対応品 種別 リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質 りん青銅 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150 定格電圧(V) MAX250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) MAX3 AC・DC 表面処理 すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 28~22 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2) 0.08~0.33 電線被覆外径(mm) 1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm) 0.5~2.0 仕様 RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線 0.5~1.25sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。 適合電線 0.2~0.3sq セット内容 2極、3極、4極、6極、8極×各5セット 材質 カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ) 使用可能電力(合計)(W) (DC12V)36以下、(DC24V)72以下
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm) 0.8~2.0 寸法B(mm) 24.6 定格電圧(V) MAX300 AC・DC 定格電流(A) MAX10 AC・DC 仕様 RoHS対応品 材質 ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃) -25~+90。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052 耐電圧 AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#) 26~16 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:7以下。環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

配線コードを簡単脱着
付属品 予備端子 材質 カプラー/ナイロン66。端子/黄銅(スズメッキ) 使用可能電力 DC12V36W以下/DC24V72W以下 コード 0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1セット
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数 2 適合 (コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲 -10~80℃ 使用可能電力 DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級 IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷


コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。 材質 カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理) コード AV(S)0.50~2.00sq 使用可能電力 DC12V200W以下/DC24V400W以下
1セットほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。 ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。 材質 カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ) コード AV(S)0.50~1.25sq 使用可能電力 DC12V140W以下/DC24V280W以下
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容 コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合 ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質 ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm) 2.5 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50014297 定格電圧(V) 250(AC・DC) 耐電圧 AC1000 1分間 定格電流(A) 3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合電線 AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。 適合電線 AVまたはAVS0.3~1.25 材質 コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力 DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質 ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状 250型 適合電線 0.5~2.0sq 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別 HM防水 端子の種類 090型 適合電線(mm2) 0.5~0.75 使用可能電力 12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 296 仕様 バラ端子用 適合 バラ状コンタクト:BYM-001T-P0.6 トラスコ品番 413-8805 寸法(幅W×長さL)(mm) 70×296 適合電線 UL1007 #26。UL1007 #24(#22)
1本
68,980 税込75,878
当日出荷