p 85 oリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
220件の「p 85 oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「oリング 内径30mm」、「oリング11mm」、「oリング ニトリル」などの商品も取り扱っております。
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別 P形運動用 硬度 70(±5)° 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質 NBR(ニトリルゴム) 硬度 70±5 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質 NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別 G形固定用 硬度 70(±5)° 耐熱温度(℃) 100 材料記号 (JIS)1種A。(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別 P形固定用・運動用 材質 JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度 70 耐圧(MPa) 7 機能 耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能 耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類 G形固定用 材質 FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質 フッ素ゴム 硬度 70 耐圧(MPa) 7 耐熱温度(℃) 200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質 JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別 P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃) 0~80 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度 70(±5) 耐熱温度(℃) 100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃) -24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA) 70±5 材料記号 A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)


1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃) -15~200 (MAX220) 機能 耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格 JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA) 70(±5) JASO規格 JASO F404 4種D 材料記号 F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃) -25~+100 使用流体 外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃) -15~200 規格 JIS B 2401 機能 耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能 耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃) 200 硬さ(デュロメータA) 70(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)