- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- vwホイールボルトのおすすめ人気ランキング
vwホイールボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「vwホイールボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラグボルト」、「ロックボルト 工具」、「テーパーボルト」などの商品も取り扱っております。
タイプ
ラグボルト
材質
スチール
形状
60°テーパー座
表面処理
クロームメッキ
ボルト頭部形状
17HEX
材質
スチール
表面処理
亜鉛メッキ
用途純正のホイールロックボルト用
主な適合純正品番
T10190
セット内容
#50・#51・#52・#53・#54・#55・#56・#57・#58・#59・#60・#61・#62・#63・#64・#65・#66・#67・#68・#69
適合車種
VW:Touareg・PORSCHE:Cayenne
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
材質
スチール
タイプ
ラグボルト
対辺(mm)
17
表面処理
クロムメッキ
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)
65
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
外径(Φmm)
28
材質
クロームバナジューム鋼
使用範囲(mm)
6~21
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
緊急時・応急時のロックナットの取り外し専用
セット内容
MKL-1/外径(22mm)、対応二面幅(17mm)、全長(80mm)。MKL-2/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-3/外径(26mm)、対応二面幅(19mm)、全長(80mm)。MKL-4/外径(26.5mm)、対応二面幅(21mm)、全長(80mm)。各1本
種別
軽自動車・小型車・普通車
全長(mm)
80
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
17・19・19・21
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
純正ロックボルト用アダプターセット。
適合
#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60
差込角(mm)
17
適合車種
BMW F- シリーズ。F01 7 シリーズ、2008-。F02 7 シリーズLWB、2008-。F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-。F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-。F11 5 シリーズツーリング、2010-。F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-。F13 6 シリーズクーペ、2011-。F15 X5 SUV、2014-。F16 X6 SUV、2014-。F20 1 シリーズ5 ドア、2011-。F21 1 シリーズ3 ドア、2011。F22 1 シリーズクーペ、2013-。F23 1 シリーズカブリオレ、2014-。F25 X3、2011-。F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-。F31 3 シリーズツーリング、2012-。F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-。F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-。F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-。F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-。F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-。F45 1 シリーズツーリング、2014-。F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。
斬新で画期的なロックデザインです。
タイプ
ロックボルト
付属品
キーアダプター(17/19兼用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
万能逆ネジソケットレンチ7サイズセット。花形ロックナットにも使用できます。キーを紛失した花形ロックナット、六角のなめたドレンボルトなど、通常のレンチが使用できないボルト&ナットがインパクトレンチでゆるめられます!
トラスコ品番
853-6025
セット内容
No.01 適合(max)/17.5mm 外径/Φ23、No.02 適合(max)/19.0mm 外径/Φ25、No.03 適合(max)/20.5mm 外径/Φ27、No.04 適合(max)/21.5mm 外径/Φ28、No.05 適合(max)/22.5mm 外径/Φ29、No.06 適合(max)/24.0mm 外径/Φ30、No.07 適合(max)/25.5mm 外径/Φ31 各1個
1セット
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)
50
仕様
ソケット側/19HEX
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
(レンチ側)19
外径(mm)
(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ロックボルトタイプのホイールを装着する際に簡単に位置決めができるホイールセッティングボルトです。ホイール取り外し時の落下を防止できます。
用途ホイール脱着時の位置決めガイドボル
セット内容
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5 (各2本)
材質
鉄(M12×1.25:電気メッキ処理、M12×1.5:黒染処理、M12×1.75:亜鉛メッキ処理、M14×1.5:クロムメッキ処理)
全長(mm)
122
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
MBIDIDクランプのテーパーボルトが損傷した時の交換部品です。
材質
テーパーボルト/SCM440・焼入焼戻・PTFEコーティング・HRC39~45
タイプ
貫通
色
クロームメッキ
テーパー
60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号