- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- z1000のおすすめ人気ランキング
z1000のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新4,991件の「z1000」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 添加剤 バイク用」、「z2ハンドル」、「ワイドドラッグバー」などの商品も取り扱っております。
主な適合車種
NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16*ABS不可
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:16610-44。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り品番17610-44。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-16。カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 02-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-7R/RR 96-03。カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 98-02。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 11-16。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00D] 。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00F/G]
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
適合車種
Kawasaki、Z1000SX (2017-2017)
振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。ハンドルの振動を軽減するヘビーウエイトタイプのバーエンドです。バーエンドミラーの装着が可能で、ハイサイダーのバーエンドミラーに対応。防振効果によりブレが減少し、ミラーが見やすくなります。スロットルに干渉しにくい構造で様々な車種に取付可能。【参考適合車種】Z900RS、Z650RS、Z800、Z900、Z1000。【適合サイズ】カワサキ M8用。【重量】片側 約195g。・ミラー取付部:Φ30、幅7mm。・左右2個セット 。・スチール製マットブラック塗装仕上げ 。・ステンレス製ボルト採用
用途振動軽減ウエイトを内蔵したバーエンドミラーアダプター。カワサキ M8用 / 参考適合車両:Z900RS、Z650RS、Z800、Z900、Z1000。ハンドルの振動を軽減して走行中の疲労軽減。防振効果によりミラーのブレを抑え、視認性を向上。ミラー取付部:Φ30 / 幅7mm
適合
カワサキ M8用
色
スチール/マットブラック塗装仕上げ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
STDのフォルムを忠実に再現したスチール製ハンドルバーシリーズ。Z1/Z2タイプとZ1000R1タイプの2ラインナップ。コンチハンでもセパハンでもないSTDのライディングポジションに拘る貴方へ
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。
ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。
2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。
幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様
金属表面再生剤配合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
適合車種
Kawasaki、Z1000SX (2011-2016)
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF723G-5SET。ノーマル比約10mm手前にすることで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程かかります。 移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 07-09。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:シャンパンゴールド。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mmUP/7mmBACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。型番:EBF723。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:
特記
ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。
仕様
7mm UP/7mm BACK
適合
Z1000 07-09
材質
アルミ
色
シャンパンゴールド
タイプ
EZ-FIT
内径(Φmm)
14
ハンドル径
22.2Φ
外径(Φmm)
22.2
型番
EBF723
加工
無
穴タイプ
スイッチ穴加工済み
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。
仕様
●ホースセットフィッティングデータ:ロング:ストレート-45°/ショート:ストレート-45°●ホース取り廻し:下出し
サイズ
コア:9インチ13段、ホース:#6
適合車種
KAWASAKI Z1000J, KAWASAKI Z1000R
コア色
シルバー
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
アルミ削り出しの高品質ハンドルバーエンド。ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーをクランプするのに適しています。純正バーエンドと交換するだけの簡単取り付け。純正バーエンドがM8ボルトで固定され、グリップ先端よりハンドル先端が長いモデルに適合。(KAWASAKIのM8モデル)。【参考適合車種】Z800/900/1000、Z650RS/900RS、エリミネーター/SE。【適合サイズ】カワサキ M8用。・ミラー取付部:Φ30、幅13mm。・左右セット。・ステンレス製ボルト採用。・DAYTONAロゴ入り
用途ハイサイダーおよびハイビジシリーズのバーエンドミラーを装着するためのアダプター。純正バーエンドがM8ボルトで固定で、グリップ先端よりハンドル先端が長いモデルに適合。参考適合車種:Z800/900/1000、Z650RS/900RS、エリミネーター/SE。カワサキ M8用 / ミラー取付部:Φ30 、 幅13mm。左右セット
適合
カワサキ M8用
79~'80 Z750FX-Ⅰ、Z1000MK-Ⅱタイプの小文字"Kawasaki"タンクエンブレム。 取付ピッチは122mmでピッチが合えば他の車種にもご使用いただけます。 左右共通 1枚単位でのデリバリー。
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷