イナのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
26,033件の「イナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イナックス トイレ」、「イモネジ M4」、「水洗トイレ」などの商品も取り扱っております。
ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。
用途精密機器などの精密スライド部分。 シール なし 使用温度範囲 -30~80℃
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 スチール製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

いろいろな野菜がスライスできます。本格刃付けで切れ味バツグンです。刃の取付角度が35度でスムーズな切れ味です。
材質 (刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×110×10 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) (ホルダー)83×55×20
1個
599 税込659
翌々日出荷

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 荷重方向 ラジアル 軌道輪形状 針状ころ軸受 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

いろいろな野菜がスライスできます。本格刃付けで切れ味バツグンです。刃の取付角度が35度でスムーズな切れ味です。
材質 (刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×110×10 アズワン品番 64-7530-81
1個
519 税込571
翌々日出荷

サンクラフト快菜細切ピーラー
約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。 包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。 材質 刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス 寸法(mm) 185×26×18 質量(g) 73 材質(ケース) PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

味が絡む波形野菜。新しい波形カット。ワッフルカットも出来ます。 波形チップスがお手軽に。波形に野菜がスライスできます。 安全ホルダー付。
材質 スライサー:ABS樹脂(耐熱温度80度) 安全ホルダー:AS樹脂(耐熱温度80度) 切り刃:ステンレス鋼 全長(mm) 235 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) (安全ホルダー)110×50×25
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷


薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。
用途インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 樹脂製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の独自のツインレイアウト刃、おろしやすい3Dおろし金です。水切りを斜めにセットすることにより、力が入りやすくなりスムーズにおろせます。また傾斜により、大根の水分がしっかり切れます。裏面に滑り止めが付いていて片手でおろせます。
材質 (おろし金)18-8ステンレススチール、(水切り・受皿)ポリプロピレン、(滑り止め)エラストマー樹脂 質量(g) 約358 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×113×63
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 ばねの種類 スチール製ばね シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。 排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1冊(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質 18-8ステンレス
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途水洗トイレ用 適合本体 TOTO: S670B/S731B/S517BR、INAX: DT810UZ 材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.1~0.74 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅 材質(玉) ポリエチレン
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷

消臭タイプのポリ袋。 おむつの処理やペットの糞、ゴミ箱のイやな臭いを減少させます。
サイズ M
1個(30枚)
519 税込571
当日出荷

厚みが変えられるので色々な料理の下ごしらえに使えます。本体裏側のツマミで0.3~2.5mmの7段階の厚さでスライスができます。
材質 (刃)ステンレス刃物鋼、(本体)スチロール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×87×23
1個
999 税込1,099
当日出荷