ガンコートのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
174件の「ガンコート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガンコート 塗料」、「放熱 塗料」、「耐ガソリン塗料」などの商品も取り扱っております。
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分 ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性 耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番 361-0276 耐熱温度(℃) 約400 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm) 2~3 鉛筆硬度 3H 密着性 (初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様 半ツヤ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイの美しさはエンジンの美しさでもある。 シリンダーブロック用塗料は、耐熱性、耐食性、耐ガソリン性、耐薬品性に優れ、加熱部分に最適な塗料です。
仕様 ツヤあり メタリックシルバー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)ほか
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。 トラスコ品番 398-5148 種別 常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤 耐熱温度(℃) 400 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.126L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等 仕様 前処理:脱脂又はブラスト 乾燥時間(分) 予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃) 耐熱温度(℃) 200 適合材 アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板 膜厚(μm) 15~30 希釈剤 50B・100Bシンナー 塗装 スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 20~40 危険物の性状 非水溶性 つや ツヤ有 標準塗布量(g/m2/回) 120
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ 油性 仕様 ツヤ消 耐熱温度(℃) 300 主な用途 工場 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 耐熱 危険物の性状 非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃) 600 指触乾燥時間(分) 約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 135mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません) 主な用途 鉄部 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 トラスコ品番 489-6572 質量(kg) 4.4 使用温度範囲(℃) 10~30 危険物の類別 非危険物
1缶(4L)
28,980 税込31,878
当日出荷

薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装 主な用途 鉄、銅、アルミ、ステンレス 使用温度範囲 常温 耐熱温度(℃) 150(連続使用100) 硬化時間(分) 約20 塗布面積(m2) 1.5 指触乾燥時間(分) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.168L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

塗装面が独特なちりめん模様を形成する特殊塗装です。乾燥した塗膜は強く、耐熱性耐ガソリン性に優れています。焼付乾燥:温度60~120℃ 時間20分~40分。※完全乾燥には焼付が必要です。内容量:300ml。耐熱温度:160~170℃
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
391 税込430
当日出荷

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間) 常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンブラックガードスプレー
レーザー加工用反射防止剤。 レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。 切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。 トラスコ品番 398-5121 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.105L 危険物の性状 水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

薄く塗布(10~15μ)するだけで、熱が良く伝わる! 低温域(40℃程度)でも放熱効果を発揮し、放射(輻射)熱も反射させる! 熱伝導(拡散)率が良いため、塗布面と周囲の熱を均等化する! 放熱効果で、機械などの効率化や寿命向上の効果が望める! 850~1200℃程度の耐熱性がある!
用途熱エネルギー伝達(放熱効果)を向上させたい部分 各種ヒートシンク、エンジン、LED、基盤、融雪板、モーター、放熱機器の軽量小型化を図りたい部分など 暖房機器の安全ガードや金属製ボックスなど 物質のクラスター化、均一化を図りたい部分(フィルター、ブロワー、配管部分など) 各種電気機器、自動販売機、放熱が必要な機器類 成分 シリカ(コロイド状) 他 pH 3~6 主な用途 金属 外観 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 0.19L 特性 耐熱 使用期限 1年 危険物の性状 水溶性
1缶(500g)
54,980 税込60,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。 シルバー
1本(300mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様 難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm) 0.13 寸法(mm) 120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃) -25~120 使用環境湿度(%) 0~85 熱抵抗 (試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などの金属部品の黒染着色剤(つや消し)です。黒染処理されたパーツの補修に。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅などのあらゆる金属の黒染めに。 黒色 主な用途 鉄部 主成分 樹脂、顔料 仕様 スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番 121-1439 使用温度範囲 常温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.09L 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番 381-3631 使用温度範囲(℃) 600以下 主成分 エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.22L 危険物の性状 非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
当日出荷