- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- クラッチレバーホルダーのおすすめ人気ランキング
クラッチレバーホルダーのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新162件の「クラッチレバーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クラッチレバー」、「クラッチホルダー」、「エイプ50 クラッチレバー」などの商品も取り扱っております。
TAKEGAWA(武川)クイッククラッチレバーASSY
ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
仕様クラッチスイッチ付き色(ホルダー)ブラック。(レバー)シルバー適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)。Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)。Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)。XR50 Motard(AD14-1000001~)。XR100 Motard(HD13-1000001~)
1個
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
レバー長(ピボットから先端まで):170mm(ロング)
ホルダー取付幅(クランプ部):24mm
※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別左主な適合車種汎用(Φ22.2)
ミラー取付穴10mmレバー長(ピボットから先端まで):140mm(ショート)
ホルダー取付幅(クランプ部):24mm
※クラッチケーブルは専用ケーブルを別途お買い求め下さい。
左右区別左主な適合車種汎用(Φ22.2)
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー& ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
主な適合車種汎用(Φ22.2)左右区別右適合汎用(Φ22.2)
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]STFクラッチレバー
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)
ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)クラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用左右区別右主な適合車種汎用(Φ22.2)
シンプルかつオーソドックスなSTDタイプのクラッチレバーホルダーは、フルノーマル仕様にとって不可欠なアイテムです。ワイヤーアジャストスクリュー(品番81-3163)を併用する事で美しさが一層引き立ちます。純正同様にアルミキャスティング製ブラックペイント仕上げでミラーホルダーは10mm対応です。 7Φクラッチレバーボルト対応。
1個
¥1,798税込¥1,978
7日以内出荷
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
主な適合車種エイプ100(HC07・02-08/8)/50(AC16・01-07/11)・XR100モタード(HD13・05-08)/50モタード(AD14・05-07/11)
1個
¥7,998税込¥8,798
翌々日出荷
GALESPEED(ゲイルスピード)ワイヤークラッチホルダーKIT
ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。
レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
タイプミラーホルダー(クランプ)
ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。
また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
タイプスタンダード(クランプ)
ショートレバーを採用した2WAYクイックマスター&クイックレバーシリーズ。操作性の良いショートタイプレバーとホルダー部分をボルト一本で脱着可能と整備性に優れております。付属のホルダー部分と交換することで、ミラー取付部無し、M8ミラーアダプター付き、M10ミラーアダプター付きいずれかに変更が可能です。クラッチレバー側での遊び調整が可能になり整備性が向上。レバーホルダーが分割式の為、脱着が容易に行えます。フロントブレーキマスターシリンダー(06-08-1161)装着時にマッチする形状を採用。
仕様クラッチスイッチ付き適合車Ape50(AC16-1000001~1599999)。Ape50 (FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)。Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)。XR50 Motard(AD14-1000001~)。XR100 Motard(HD13-1000001~)ケーブル長(mm)(アウター)900。(インナー)980
1個
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷









![STFクラッチレバー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50842883-191112-02.jpg)
![STFクラッチホルダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50843224-191112-02.jpg)


![ビレットレバー [クラッチ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03652398-210928-02.jpg)