クラッチロックナットレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
95件の「クラッチロックナットレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「菊ナット 工具」、「クラッチロックナットソケット」、「ロックナットレンチ」などの商品も取り扱っております。
ロックナットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング1位
トラスコ品番811-7661全長(mm)72差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(Φmm)28.5寸法D2(Φmm)27寸法D3(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
9日以内出荷

クラッチロックナットレンチ(ホンダ用) DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)20×24
1個
2,698税込2,968
当日出荷

4ピン ナットソケット(ピンタイプ) JTCランキング3位
差込角(mm)12.7全長(mm)60寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
31,980税込35,178
当日出荷

クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウランキング4位
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
729税込802
当日出荷

クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウランキング5位
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998税込2,198
当日出荷

用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)6適合車種スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用純正品番43461-82CB0・43461-60A01RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898税込9,788
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5内径(Φmm)18.3外径24mm
1個
1,398税込1,538
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
差込角(mm)9.5外径×内径(Φmm)30×24代表車種モンキー/バハ、ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)、モンキーR/RT など
1個
1,298税込1,428
当日出荷


用途トヨタ専用適合ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215差込角(mm)12.7ピン径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法PCD(mm)60
1個
6,898税込7,588
当日出荷

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用使用範囲(mm)10~30トラスコ品番232-5705質量(g)148
1丁
749税込824
当日出荷

クラッチアウターのセンターロックナットレンチを脱着する際、クラッチアウターが空回りしないように固定する専用工具です。
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容(ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱最大トルク(N・m)(ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382ソケット内容FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5)ケース寸法(mm)400×150×70差込角(sq.)9.52、12.7
1セット
56,980税込62,678
当日出荷

スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様差込:12.7mm 全長:60mm全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88寸法D2(mm)1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5寸法ZB(mm)1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
34,980税込38,478
当日出荷

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
1丁
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。ホンダ専用です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)30×24、25×20適合車種ホンダミニバイク( TL125s、FTR223、クロスカブ110、GPX POPz 125、MSX125、スーパーカブJA10)
1個
1,598税込1,758
当日出荷