クロストルクレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
109件の「クロストルクレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ジャッキ」、「油圧 パンタグラフジャッキ」、「タイヤ ナット 締め付けトルク」などの商品も取り扱っております。
トルクレンチ5pcセット 大橋産業(BAL)ランキング1位
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属 収納に便利なブローケース付 設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)478差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)28~210負荷方向主な用途車両整備や各種機械仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応質量(kg)1.2幅W(mm)48高さH(mm)37.5付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース、トルク設定機構付、アルミホイール対応寸法L(mm)478
1セット
5,698税込6,268
当日出荷

折りたたみクロスレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)ランキング2位
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、折りたたみクロスレンチです。
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼タイプ折り畳み式本体寸法(mm)ロック時:約354×355本体質量(kg)約1.25収納時寸法(mm)約355×72支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・23(薄型ソケット仕様)
1個
2,298税込2,528
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウランキング3位
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298税込4,728
当日出荷

クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウランキング4位
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
1本
999税込1,099
当日出荷

トルクレンチ(アルミホイール対応) Meltec(大自工業)ランキング5位
設定したトルクでホイールナット、ボルトの締めすぎ、締め不足をチェックできます。6面でしっかりロックできフェイスキャッチソケットを採用でナット角を傷めません。
用途保安用品種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途検査用ソケットサイズ(mm)19・21質量(kg)1.4高さH(mm)35奥行D(mm)47材質(本体)カーボンスティール、スティールパッケージサイズ(mm)約496×70×85
1個
4,798税込5,278
当日出荷

ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
1セット
6,998税込7,698
当日出荷

24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±4負荷方向主な用途締め付け用歯数24T付属品ケース取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1丁
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
7,298税込8,028
当日出荷

使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
用途ラグナット脱着用軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23材質S-45C
1本
2,398税込2,638
当日出荷

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用付属品ケース取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質特殊鋼本体寸法(mm)約399×400本体質量(kg)約1.3支柱径(Φmm)約Φ15.5ソケットサイズ(mm)17・19・21・21(薄型仕様)
1個
2,398税込2,638
当日出荷

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2長さ(mm)225幅(mm)75高さ(mm)55材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)2~24ヘッド形状ラチェット形差込角(inch)1/4
1セット
8,998税込9,898
当日出荷

自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。
用途車両整備や各種機械種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)533差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1質量(kg)1.72付属品信頼の校正証明書付高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3校正証明書付き
1台
10,980税込12,078
当日出荷

携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。10mm、12mm、14mm、17mmの二面巾のナットに対応(M6・M8・M10用)。寸法(mm)10、12、14、17材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
1本
1,198税込1,318
当日出荷

ナットの角を傷めないフェイスキャッチソケット
仕様ロングタイプ、目印ラベル付、アルミホイール対応材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)16レンチサイズ(mm)400×400ソケットサイズ(mm)17・19/21×2表面仕上げクロムメッキ/頭磨き
1個
2,398税込2,638
当日出荷

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
1個
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

分割式なのでコンパクトに車載できる。ハンドル、グリップ位置をパワーレンチ、クロスレンチへ変えられる。ソケットの差込角が一般的なサイズの12.7mmなので手持ちのソケットとも組み合わせて使用できる。3種類のソケット付属。薄口形状でアルミホイールにも対応。
用途タイヤ交換作業が素早くラクにできる。サイズソケットサイズ:17mm/19mm/21mm・ハンドルバーサイズ:約373mm・グリップサイズ:約250mm(差込角12.7mm)・専用ケースサイズ:400×90×(厚さ)40mm
1個
3,598税込3,958
当日出荷

携帯に便利なコンパクト設計です
用途自転車、バイク等のメンテナンスに最適です。17×19×21×23mmの二面巾のナットに対応対辺(mm)17×19×21×23先端形状六角材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。
1本
1,998税込2,198
当日出荷

グリップ付ですので、ボルト、ナットの早回し作業ができます。
先端形状六角トラスコ品番395-8060質量(kg)1.5寸法L(mm)285寸法l(mm)400
1丁
7,098税込7,808
当日出荷