- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- チェーン歯車のおすすめ人気ランキング
チェーン歯車のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新640件の「チェーン歯車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーン プーリー」、「モーター スプロケット」、「スプロケット・ギア」などの商品も取り扱っております。
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に
列数
1
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
鉄
種類
ローラーチェーン
軸穴種別
軸穴完成品
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
15.875
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
50
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
9.53
ローラ外径(Φmm)
10.16
スプロケット形状
B形
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品
ジョイントリンク1個付
材質(本体)
スチール
タイプ
ユニット単位
種類
ローラーチェーン
列数
1
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。
優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。
統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。
FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。
キー幅の許容差はH7です。
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
2.9
軸穴種別
軸穴加工タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS25
付属品
+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)
チェーンピッチ(mm)
6.35
ローラ径(Φmm)
3.3
軸穴径公差
H8
JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
用途各種機器の伝動用、駆動用。
付属品
ジョイントリンク1個
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
豊富な品揃えで標準化
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
4.4
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS35
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
チェーンピッチ(mm)
9.525
ローラ径(Φmm)
5.08
種類
スプロケット
チェーンNo.
25
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
9.525
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
4.8
ローラ外径(Φmm)
5.08
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
標準品
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
A形
豊富な品揃えで標準化
仕様
標準
材質
機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様
軸穴種別
下穴タイプ
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
種類
スプロケット
列数
1
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
スプロケット形状
B形
タイプ
NK40B
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
ローラ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
19.05
歯幅(mm)
11.7
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
60
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
12.7
ローラ外径(Φmm)
11.91
スプロケット形状
B形
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形
材質/仕上
機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)
12.7
軸穴径公差
H7
内リンク内幅(mm)
7.95
ローラ外径(Φmm)
7.92
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
種類
スプロケット
チェーンNo.
50
KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
材質
機械構造用炭素鋼
表面処理
黒染(四三酸化鉄皮膜)
歯部処理
歯先高周波焼入
スプロケット形状
A形
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1