- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ・ホイール関連
- ハブエンドキャップのおすすめ人気ランキング
ハブエンドキャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新101件の「ハブエンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンドキャップ」、「ハブ軸キャップ」、「トヨタ 純正 センターキャップ」などの商品も取り扱っております。
ハブエンドキャップ大、小キャップのセットです。取付可能サイズ/大:ハブナット二面幅15mm、小:ハブナット二面幅14mm
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
キャップ大:21×24、キャップ小:20×18
ハブ軸部の保護、引っかけ防止、目かくしに。1台分。
色
グレー
1袋(2個)
¥339
税込¥373
当日出荷
ハブナットキャップ(前後セット)
用途ハブ関連
質量(g)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×18×18
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
14mmナット×2、15mmナット×2、各ワッシャー×2セット
色
シルバー
1セット
¥219
税込¥241
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして
寸法(mm)
(前後×幅×厚さ)245×210×75
材質
樹脂・スチール
長さ(mm)
235
幅(mm)
210
質量(g)
680
適合ポスト径(Φmm)
外径22.2~22.5
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
色
グレー
アズワン品番
64-9565-65
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
紛失や亀裂などによる交換に
材質
ポリプロピレン