- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- ビートブレーカーのおすすめ人気ランキング
ビートブレーカーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新93件の「ビートブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ビードブレーカー」、「タイヤ ビード 落とし」、「ビートブースター」などの商品も取り扱っております。
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ
450-10~650-15
適合タイヤサイズ
幅:4.5~6.9インチ。リム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
用途トラック・バス用チューブレスタイヤ用脱着工具セット。
セット内容
ビーバーツール、レバーバー、クレビス、ウェッジ、ビードキーパー、プレート、ツールボックス、アプリケーターボトル(スリカッム入)
1セット
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
10mm以上のビード幅も2回に分けて難なく取れます 。エアーによるチップ冷却機構付き
付属品
サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・アレンレンチ(3mm)・T型レンチ・調整用治具。。
適合
標準余盛:6mm
幅(mm)
10(標準ビード)
刃数
3
全長(mm)
205
質量(kg)
4.5
サイズ
インレット:NPT 1/4
回転数(min-1[r.p.m])
10000
全高(mm)
100~120
スロットル方式
セーフティレバー
騒音レベル(dB(A))
96.3
排気方向
360°スイーベル式
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ
乗用車用
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ビードブレーカー機能搭載でタイヤ交換を効率的に。ビードブレーカー機能を搭載したタイヤチェンジャー。オフロードバイクのタイヤ交換の作業効率を上げる。オフロード車、モタード車、400ccまでのスポークホイール車向け。アクスル径15mm以上、16-21インチまでのホイール、タイヤ幅は150mmまで対応。ロングハンドルを採用し、張り付いたビードも楽に落とすことが可能。セパレート構造のリングでホイールを支える。変形しにくい直径14mmの高強度センターシャフト。ずれることなく16-21インチのタイヤに対応するアーム調整穴とタイヤの太さに応じて二段階の高さ調整可能なビード落としアーム。タイヤを組付ける際に、タイヤレバーを固定する受けを装備。脚部、ハンドルの取外しができるため、使用しない際にはコンパクトに収納可能。
質量(kg)
約5.3
色
ブラック
表面処理
ブラック粉体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
740×550×340
素材
スチール
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質
(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)。(リムガード) PE+TPR
質量(g)
タイヤレバー:約197(1本)。リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)
約1.2(タイヤレバー)
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)
147
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
TPE
E1250 ポータブルタイヤチェンジャー用オプションビードブレーカー
適合
ホイール径:14インチ以上
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
6.25インチホイール・200mm幅のタイヤ・軽トラックまでOK 「ビードブレーカー」ブレーキローターを外さずビードが落とせます。また、分解式なので収納もらくらく。
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
特殊なCロック形状で滑りなしで、軽トラック、農作業用トラック等のホイールにフィットします
材質
アルミニウム
質量(g)
220
本体長さ(mm)
135
アズワン品番
64-2215-91
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷