ピザオーブンのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
118件の「ピザオーブン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーブン」、「卓上スチームコンベクション」、「業務用オーブン」などの商品も取り扱っております。
ノンフライオーブン ツインバードランキング1位
ツインバードノンフライオーブン
ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト周波数(Hz)50/60仕様(サーモスタット)バイメタル式付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け質量(kg)5.4電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~250天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300電源コード(m)1.2ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W温度ヒューズ庫内寸法(mm)270×270×200タイマーゼンマイ式60分庫内容量(L)14ファンOFF-ONラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
1台
10,980税込12,078
3日以内出荷

ピザ グリル&ファイアースタンド CAPTAIN STAGランキング2位
1台
2,498税込2,748
当日出荷

さくさく石窯 ピザメーカー タイマー付 フカイ工業ランキング3位
特殊なセラミックプレートで食材の余分な水分、油分を飛ばし、表面はこんがり中はふっくら美味しい本格ピザが楽しめます。
用途30cmのピザが丸々焼けます。石の発する遠赤外線で、石焼いもなどもホクホクの美味しさ。アイデア次第でメニューの幅が広がる商品です。オレンジ消費電力(W)1200コード長さ(m)1付属品セラミックプレート、ピザパドル、お料理ノート材質本体:鋼板、セラミックプレート:セラミック寸法(mm)石焼プレート:420×320×10質量(g)本体:3400、石焼プレート:1400、ピザパドル:220温度(℃)100~410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×346×205電源(AC V)100(50/60Hz)
1台
14,980税込16,478
5日以内出荷

コンベクションオーブン アイリスオーヤマランキング4位
アイリスオーヤマコンベクションオーブン
ノンフライ調理もオーブン・トースターもこれ1台!大きな調理スペースで庫内容量15L! 料理をもっと美味しくする4つの機能!1.コンベクションオーブン機能、上下ヒーター+ファン機能。2.オーブン機能、上下のヒーターでトースト等をムラなく焼き上げることが出来ます。しっとり仕上げたい料理に適しています。3.スローベーク機能、食材にじっくり火を通したい時に下火だけで焼き上げることができます。調理の最後の仕上げにも使えます。
消費電力(W)1300シルバー付属品焼き網、トレー、パンくずトレー、水皿、取扱説明書質量(g)6100温度範囲(℃)60~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×329×285ヒーター4種類切替タイマー60分庫内容量(L)15
1台
10,980税込12,078
当日出荷

チャコールピザオーブン 尾上製作所ランキング5位
仕上がりが違うピザストーン付き。キャスター付き。ピザピール付き。ひと味違うガーデンバーベキューが実現。
材質冷延鋼板寸法(mm)660×610×1415質量(kg)41アズワン品番62-4118-70
1個
99,980税込109,978
8日以内出荷

FIRESIDE(ファイヤーサイド)ピザ窯
どこでも焼ける本格PIZZA窯。 薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。 どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。 一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ! ピザ新世紀の到来です。 小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。 約25分で300℃以上に! 短い余熱時間ですぐに焼ける。 燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。 薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。 脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ材質ステンレス、木、コージェライト質量(kg)16.5(本体装備)燃料木片、木質ペレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11TKG品番9-0962-0601TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298税込2,528
当日出荷

リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana
イタリア製のピザ窯です。 燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。 回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。 ピザ以外にも焼くことができます。
用途ピザオーブン材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)
1個
39,880税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低温から高温までオフタイムも大活躍! 幅広い温度で料理の質を高める1台6役のマルチオーブン 【低温調理】 低温×長時間でほったらかしたままプロの味わいに仕上がります。 【フードドライ】自家製ビーフジャーキー、ドライフルーツも! 果物や野菜を切って並べるだけで、自家製ドライフードが作れます。 お肉や魚介で作るお好みの味のジャーキーはおつまみに最高です。 【トースター機能】温度設定不要の専用トーストモード搭載 専用のトーストモードで外はカリッと中はしっとりのトーストが焼きあがります。 新機能の上火グリルで仕上げればチーズトーストやピザトーストも最高の仕上がりに! 【オーブン機能調理】オーブン&グリル調理 グラタン・ピザなどのオーブン料理、野菜・魚・ハンバーグなどのグリル料理から焼き芋まで調理できます。 新機能の上火グリルでグラタンの焦げ目もおいしく焼き上げます。 【ノンフライ調理】 油を使わない憧れのノンフライ! 熱風で加熱をすることで、表面サクッ、カリッと、中はジューシーなノンフライ料理が出来上がります。 買ってきたお惣菜もまるで揚げたてのようなサクサクな状態になって美味しくいただけます! 【発酵調理】自家製ヨーグルト・甘酒、パン生地発酵も! 35℃の低温から温められるから、ヨーグルトや甘酒も作れます。 パン生地の発酵も可能です。 低温・長時間調理】最長12時間のロングタイマーでほったらかし調理(※低温モード(35℃~90℃)設定時) 低温長時間調理ができるので、ローストビーフや甘酒、ヨーグルトも作れます。 タイマーは最長12時間(低温モード時)まで対応。 寝ている時間やお買い物の間など、オーブントースターを使っていなかった時間を調理に有効活用する「オフタイム調理」ができます。
付属品天板 ・焼き網 ・あし付き網 ・レシピブック質量(kg)4.7H/スレートグレー消費電力(W)1200寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×345×410機能【タイマー/デジタル】高温:30秒~60分/低温:5分~12時間/トースト・上火グリル:30秒~15分温度調節範囲(℃)35~230【20段階】、低温:35/40/45/50/55/60/65/70/80/90、高温:100/120/140/160/180/190/200/210/220/230
1台
16,980税込18,678
5日以内出荷


1個
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

能力:25gのクロワッサン11分で24個庫。 スピーディーな立ち上がりで焼きムラのない本格派。
TKG品番9-0713-0401電源(V)単相100(50/60)間口(mm)480奥行(mm)530高さ(mm)420付属品トレー(320×240mm)×3枚、棚板×2枚質量(kg)19消費電力(W)1350内寸(mm)350×250×H210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×530×420温度調節範囲(℃)50~240タイマー0~140
1個
319,800税込351,780
5日以内出荷

本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100間口(mm)470奥行(mm)645高さ(mm)586付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚)質量(kg)30消費電力(W)75(50/60Hz)外寸(mm)470×645×H586温度調節範囲(℃)100~300接続口径(Φmm)9.5・ゴム管庫内寸法(mm)300×300×H245タイマー0-90分・連続庫内容量(L)22
1個
209,800税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

焼鳥と焼肉が同時に楽しめるグリルプレートになります。 付属の串をセットすると自動で回転してムラなく焼き上げます。 串より上にヒーターがあるので食材からの油がかからず煙が発生しづらい設計になっています。 ホットプレート上の油はサイドの油受けに流れ落ちるようになっています。
用途焼肉や焼き鳥を同時に楽しむ用にセット内容本体、ホットプレート、油受け、油受け皿、専用串材質スチール、PP、アルミ質量(kg)2.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×355×145温度調節範囲(℃)80~240
1台
9,998税込10,998
7日以内出荷

1台
529,800税込582,780
翌々日出荷

サンテックコーポレーションコンベクションオーブン
業務用の100V仕様の卓上・超コンパクトタイプのコンベクションオーブン。 おいしい焼きたてパンがあらゆる店舗で提供できます。簡単操作。
電源(V)100消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:350×250×210外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×535×420トレー寸法(mm)320×240(3段)
1台
299,800税込329,780
15日以内出荷


焼き物料理はこれ1台におまかせ!ハイパワー1100Wの両面焼きワイドグリル。秋刀魚が一度に4匹、同時に焼ける。 焼き網は高さ調節可能。電源スイッチ兼用30分タイマー付き。臭いや煙を和らげるセラミックフィルター搭載。
用途フィッシュロースター、魚焼き器、魚焼き機として。消費電力(W)1100コード長さ(m)1.5質量(kg)4.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)方式両面焼き方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×30×21高さ調節【焼き網】反転式(約15mm)取扱説明書(0.53MB)
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトに収納できる多機能コンロ 折りたたんで持ち運びラクラク!専用袋付き!
用途バーベキュー、オーブン料理、ピザ釜、たき火材質本体・脚:ステンレス質量(kg)約4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×33×41.5(取っ手含む)アズワン品番64-4189-48
1個
9,598税込10,558
5日以内出荷

デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」。見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」。ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」。きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 。解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 。注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 。お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」。2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
1台
199,800税込219,780
20日以内出荷