フレンチバルブキャップのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「フレンチバルブキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレンチバルブ」、「バルブキャップ 仏式」、「サドル」などの商品も取り扱っております。
割れにくいアルミ製バルブキャップ。
用途交換用に最適なフレンチバルブ用アルミ製バルブキャップ。 バルブ形式 仏式
1セット(2個)
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panaracer(パナレーサー)チューブレスバルブ
バルブコアツール付き チューブレスバルブ 2本セット+キャップ1個付属 様々なリム形状にフィットするバルブ構造。シーラント詰まりを起こしにくい構造
長さ(mm) 60
1セット(2本×1個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

アルミニウム製仏式用バルブキャップ
材質 アルミニウム 寸法(mm) 外径約7×16 バルブ形式 仏式
1パック(2個)
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
21 税込23
7日以内出荷

バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様 赤パッキン 材質 真鍮 シルバー 質量(g) 3
1袋(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブの汚れやサビなどから守るオリジナルフレンチバルブ用アルミキャップ。カラーもDixnaシリーズと同色なのでトータルコーディネートができる。プラのキャップだと壊れて嫌だという方にも是非。
バルブ形式 仏バルブ用
1セット
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の英式バルブと比べ、空気の減少が少ないタイプです。虫ゴムも不要なバルブです。
用途英式バルブの交換時にご使用下さい。 黒/銀
1セット(2組)
399 税込439
当日出荷

内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に 材質 真鍮+メッキ シルバー 質量(g) 3 タイプ パッキン内蔵
1袋(4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴム使用で、劣化しにくい虫ゴムです。
用途虫ゴムの劣化による空気漏れ時にご使用下さい。 黒色
1セット
93 税込102
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(4個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(100個)
969 税込1,066
当日出荷