ブリーザーキットのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
102件の「ブリーザーキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキフルード補給器」、「プライマリーオイル」、「ブリーザーホース バイク」などの商品も取り扱っております。

ブリーザーキット PMCランキング2位
クランクケース内で発生した圧縮ガスを開放しパワーロスを防止します。重厚感溢れる真鍮製フィラーキャップは鈍いゴールドの輝きを放ちエンジン廻りのドレスアップパーツとしても効果的です。ブリーザーホース1m、ホースエンドキャップ、結束バンド付。
適合ホンダ CB400S
1個
7,998税込8,798
5日以内出荷


チューブ クランクケースブリーザー S&Sランキング4位
1個
18,980税込20,878
82日以内出荷


モンキーエンジンに対応したブリーザーKIT。テトロンホースタイプ。 タペット取りタイプとキャッチタンク付ミッション取りタイプの2タイプを設定。
適合タペットタイプ M29~10 P1.5 D12Φ
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

ブリーザーホース等にご使用可能なテトロンホースです。耐油性素材では無い為、短期間で変形・硬化する場合がございます。こまめな交換をお奨めいたします。※ガソリンへは使用できません。
長さ(m)1
1本
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
材質C3604
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブリーザーパイプ(ライン)間に設置し、オイルの飛散を防止するタンクです。レースレギュレーションでは装着が義務付けられております。また、ホース類は付属しておりませんので別途ご用意ください。
1個
1,898税込2,088
4日以内出荷



ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 ブレーキフルードの交換作業時にリザーバータンクに設置してフルードを連続供給します。
用途一人でのブレーキフルード交換時などにリザーバータンクに設置してフルードの補給を行う専用のタンクです。締め込み式ステー付でしっかりと固定できます。流量調節 コック付の為、補給量の調節や取り外しの際のフルード漏れを防止できます。容量:1L危険物の類別非危険物関連資料(0.15MB)取扱説明書(0.36MB)
1個
7,798税込8,578
当日出荷

ブリーザーホースとして最適な、強度の高いメッシュホース。ホースバンド1個付属。長さ:1m。内径:Φ12.0。外径:Φ17.0。※ガソリン用としての使用は不可。
付属品ホースバンドホース寸法(内径×外径)(mm)Φ12×Φ17ホース長さ(m)1
1個
799税込879
当日出荷

テトロン入りホース対応のゴム製ブリーザーエンドキャップです。
1個
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大きな廃液タンクと必要なツールが1セットになっていますので作業能率が向上します。ブリーダープラグ用めがねレンチは、口径上部にストッパーを設けていますので作業が容易です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。トラスコ品番859-1233セット内容ブリーダープラグ用めがねレンチ(ABX7-08、10)。フルードキャッチタンク(タンク容量1L・ホース長1.1m)。フルード吸入器(50cc)材質フルードキャッチタンク:PE。フルード吸入器:PP質量(g)320危険物の類別非危険物
1個
7,398税込8,138
当日出荷

1個
6,998税込7,698
6日以内出荷

ブレーキのエアー抜きは 1人でする時代 計量法対応
用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。タンク容量(L)3適合サイズ(Φmm)汎用アダプター:26~79危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)圧送圧力:0.15 まで
1個
31,980税込35,178
当日出荷