ベアリングナットソケットのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
112件の「ベアリングナットソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング ナット 工具」、「ロックナットレンチ」、「菊ナット 工具」などの商品も取り扱っております。
用途トヨタ専用 適合 ハイエース/H200・210・220、ハイラックスサーフ/N180・N185・N210・N215 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法PCD(mm) 60
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

差込角(mm) 12.7 全長(mm) 60 寸法D1(mm) 1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75 寸法D2(mm) 1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8 寸法ZB(mm) 1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷


トラスコ品番 811-7661 全長(mm) 72 差込角(mm) 1/2"(12.7mm)SQ 寸法D1(Φmm) 28.5 寸法D2(Φmm) 27 寸法D3(Φmm) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

セット内容 (ソケット)11個、FUT#00~FUT#10、(ラチェットハンドル)2本、FUTR-3/8FUTR-1/2、(エクステンションバー)2本、FUTE-3/8FUTE-1/2、(スチールケース)1箱 最大トルク(N・m) (ラチェットハンドルFUTR-3/8)176、(ラチェットハンドルFUTR-1/2)490。(エクステンションバーFUTR-3/8)137、(エクステンションバーFUTR-1/2)382 ソケット内容 FUT#00(M10×P0.75)、FUT#01(M12×P1.0)、FUT#02(M15×P1.0)、FUT#03(M17×P1.0)、FUT#04(M20×P1.0)、FUT#05(M25×P1.5)、FUT#06(M30×P1.5)、FUT#07(M35×P1.5)、FUT#08(M40×P1.5)、FUT#09(M45×P1.5)、FUT#10(M50×P1.5) ケース寸法(mm) 400×150×70 差込角(sq.) 9.52、12.7
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナットです。
用途ベアリングナットの着脱に 寸法(mm) (ピン中心から中心)50 質量(g) 420 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 6 適合車種 スズキ ジムニー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様 差込:12.7mm 全長:60mm 寸法D1(mm) 1:26、2:31、3:34、4:38、5:42、6:50、7:58、8:75、9:82、10:88 寸法D2(mm) 1:20、2:23.5、3:26.5、4:29.5、5:34.5、6:40.5、7:46.5、8:59.5、9:65.8、10:71.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法ZL(mm) 1:2.5、2:3、3:2.5、4:2.5、5:3.5、6:2.5、7:4、8:4.5、9:5、10:5 寸法ZB(mm) 1:2.8、2:2.8、3:3.8、4:4.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:5.8、9:5.8、10:5.8
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

ユニットをパネルへ取付ける際に使用するロックナット締付用工具です。
材質/仕上 黄銅/ニッケルメッキ 質量(g) 約150
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用 外径×内径(Φmm) 30×24 差込角(mm[inch]) 9.5[3/8] 代表車種 ・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
1個
729 税込802
当日出荷

用途フロントハブの4穴付きナット脱着用ベアリングナット 差込角(mm) 12.7 ピン径(Φmm) 6 適合車種 スズキ(ジムニー)JA12・JA22・JB23・1300cc用 純正品番 43461-82CB0・43461-60A01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,298 税込9,128
当日出荷


2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合 6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容 本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m) 677(6角ナット) 取扱説明書 (0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

仕様 平成12年以降の4WD.フロントベアリングナット用 差込角(mm) 12.7 適合車種 日産・スズキ・いすゞ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

スペシャルクラッチ、乾式クラッチ、強化クラッチ及びホンダ車ミニバイク(マニュアルミッション車)のクラッチ分解、組立て時にロックナットを緩めたり締め付けたりする際に使用する工具です。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
83,000 税込91,300
翌日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに 材質 合金鋼 差込角(mm) 12.7 外径×内径(Φmm) 36×30、32×26 適合車種 プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホンダ系ミッション車のクラッチセンターロックナット脱着の際に必要な専用工具です。クラッチアウターホルダーと共に使用して下さい。 1/2インチ(12.7mm)トルクレンチを使用して下さい。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)