ラックエンドレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
105件の「ラックエンドレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 ラックエンド」、「タイロッド外し」、「タイロッド レンチ」などの商品も取り扱っております。
ラックエンドレンチ 日平機器ランキング1位
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
1個
12,980税込14,278
当日出荷

ラック&ピニオンレンチ KOTOランキング2位
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
1個ほか
21,980税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

クロウフットレンチ(差込角9.5mm) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ランキング3位
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


タイロッドリムーバー JTCランキング5位
用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
18,980税込20,878
当日出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980税込19,778
10日以内出荷

ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)トラスコ品番373-0514質量(g)500寸法L(mm)220寸法D(mm)66寸法l(mm)95寸法T1(mm)15寸法T2(mm)10寸法T3(mm)17
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

タイロッドエンドの脱着が簡単に出来ます。
用途タイロッドエンド交換用差込角(mm)12.7内径(Φmm)49溝幅(mm)19適合車種VAGシリーズ、PORSCHE、AUDI、VW
1個
5,698税込6,268
5日以内出荷

ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex適合2面幅/22~40mm許容トルク(N・m)120
1個
24,980税込27,478
5日以内出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しラックエンドの長寿命化に取り組んでおります。
1個
2,698税込2,968
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

アタッチメント不要でタイロッド交換が可能。
1本
18,980税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
1セットほか
669税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

555(スリーファイブ)ラックエンド
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
1個
2,490税込2,739
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)