- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤーエンドのおすすめ人気ランキング
ワイヤーエンドのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新951件の「ワイヤーエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー 端末 加工」、「ワイヤーストッパー」、「ワイヤー端部」などの商品も取り扱っております。
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 ワイヤーエンド CE-1
ベストピクチャーレール壁付用 重量用 石膏ボード用シリーズ共通パーツです。ピクチャーレール用のワイヤーエンドです。ワイヤー先端に取り付ければ、端部を保護できます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。種別壁付用、重量用、石膏ボード用適合径(Φmm)1.0~1.5
1個
¥449税込¥494
当日出荷
付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
1個
¥439税込¥483
当日出荷
付属品六角レンチ表面処理クロームメッキ仕上クロームメッキ
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589税込¥648
当日出荷
用途ワイヤー長調整パーツ本体サイズ(mm)直径約6×高さ約7適合ワイヤ約1mm
1個
¥499税込¥549
当日出荷
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
適合汎用セット内容Φ1.5×1700mmワイヤー(SUSワイヤー6×5Tタイコ付)、6×7Tネジ止め式タイコ(M4イモネジ付属)、M4イモネジ用6角レンチ
1キット
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
真鍮製シフト用アウターキャップ
色シルバー適合Φ4mm用材質真鍮
用途ワイヤーロープ専用RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色シルバーサイズΦ5mm用材質真鍮
ハギテックエンドキャップ
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。長さ(mm)10使用ビス(mm)(-)M2×2LRoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。
また店舗における看板や大型POPの取り付けに。
専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。
設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。
舞台でのバトンへの吊り下げに。
アドバルーンやバルーンの固定に。
クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。
展示会場における造作物の補強や固定に。
アンテナの引っ張りに。
農業フェンス・園芸用に。
店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応




![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 ワイヤーエンド CE-1 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150736-160120-02.jpg)

![リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03654857-161206-02.jpg)



![スロットルワイヤー用 タイコ&ヘキサ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03650438-221028-02.jpg)