- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 研ぎ桶のおすすめ人気ランキング
研ぎ桶のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新116件の「研ぎ桶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「包丁 研ぎ 台」、「砥石セット」、「研ぎ台」などの商品も取り扱っております。
砥石サイズ:210×70×H20研ぎ桶サイズ:305×305×H90♯220 荒砥(ベージュ)♯1000 中砥(ブルー)♯3000 仕上げ(ピンク)。コンパクトで一つの砥石を使用中に、他の二つの砥石が水に 浸る為、作業効率が上がりとても便利です。
セット内容
ニューセラミックス スーパー砥石3種、研ぎ桶
砥粒種類
荒砥、中砥、仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(研ぎ桶)305×305×90
砥石寸法(mm)
210×70×H20
粘度
荒砥/#220、中砥/#1000、仕上/#3000
TKG品番
9-0350-1701
TKG品番(2017)
6-0323-1001
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質
PP
色
グリーン
砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。
寸法(mm)
260×80×50
材質
ABS樹脂
質量(g)
50
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕上、中、荒砥石の3点セット
寸法(mm)
(仕上砥石)200×70×H25 #8000、(中砥石)205×65×H32 #1000、(荒砥石)205×65×H32 #180
外寸(mm)
400×400×H150
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
段数
(可能積重ね)5
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
特殊製法による幅広で重量感のある砥石の保持具です。
いろいろな砥石やダイヤモンド砥石に合うように長さは「175mm~225mm」まで調整でき、幅はワイドな「80mm幅」、ツバの高さも低くしました。
また、砥石が割れにくいように2点支持付きワンタッチバネ固定式。
スライド部は18・8ステンレスを使用しているので錆びにくく、台座は耐油性のあるPVC特殊樹脂を使用している為、水・油の使用を可能にした安定感抜群の砥石台です。
用途大工道具、農作業などの刃物、調理に関する刃物等の砥石保持具としてご利用ください。砥石に応じて簡単取り付け、取り外しが可能です。
長さ(mm)
205~255
幅(mm)
80
高さ(mm)
31、(ツバ部)5
材質
台座:PVC特殊樹脂、スライド保持部:18・8ステンレス
質量(g)
570
54~72cmまでは底に竹を巻いて補強してあります。底竹巻は54~72cmまで飯台のあく抜きについて1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待って、その後水洗いをする。2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。
材質
椹/銅ステンレスタガ
材質
PP
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用
中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用
寸法(mm)
207×66×34(砥石のみ)
材質
特殊砥材
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック
ダイヤモンドの刃物研ぎ。
従来の砥石の様に変形しない。
素早く研げる。替刃方式。
ゴム台付き。
用途ノミ・カンナの裏押しや刃付、一般包丁、出刃包丁、刺身包丁など。
セット内容
本体(替刃+アルミ台金)+ゴム台
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンクとの脱着が簡単(2ヶ所ボルトで固定するだけ)です。分解・脱着が簡単で丸洗いができます。
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
58
適合サイズ(mm)
【シンク幅対応】330~580
外寸(mm)
340×135
適合砥石サイズ
195~265mm
アズワン品番
64-3249-86
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷