- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 耐熱石材のおすすめ人気ランキング
耐熱石材のおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新128件の「耐熱石材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱 ブロック」、「耐火ボード」、「断熱 ブロック」などの商品も取り扱っております。
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11TKG品番9-0962-0601TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
化学組成SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13%耐熱温度(℃)1200仕様【耐火度】SK-19
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
材質石
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。材質粘土と土
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色灰特性耐火耐熱温度(℃)1300危険物の類別非危険物塗布面積(cm/袋)約1×28×28
テスク石焼コンロセット
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
1箱(5枚)
¥3,500税込¥3,850
11日以内出荷
TRUSCO不燃断熱マット
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット連続耐熱温度(℃)1000瞬間耐熱温度(℃)1650
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。特性耐火仕様耐火成分耐火モルタル、骨材材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤色グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50耐熱温度(℃)1200硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分適応下地モルタル、コンクリート面
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事密度(g/cm3)3.04危険物の類別非危険物面積(cm2)比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598税込¥2,858
3日以内出荷
用途電気炉に入れる際の下敷きとして材質SiO2=53.1%、Al2O3=43.9%
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50使用量1m2敷くのに約50個必要
福井クラフト桜島 丸遠赤プレート 石
材質石製品(溶岩etc)
玉川窯業耐火レンガ アカトリ板
1250度で焼成した耐火レンガです。熱強い耐火レンガです。鉄を溶かし流し込む際、かたまりを分離する時に使用するレンガです。バーベキューや焼肉の焼成時熱を防ぐときにも使用できます。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
外径(Φmm)100TKG品番9-1627-0201TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷