製菓のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
932件の「製菓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飴細工 手袋」、「太白ごま油」、「ガス抜きめん棒」などの商品も取り扱っております。
製菓やお惣菜のテイクアウト、加工品などにお使いいただけます。
1巻(500枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

九鬼太白純正胡麻油は、厳選した良質なごまを煎らずに、低温圧搾法でしぼったごま油です。 色や香りはありませんがごまの旨みを活かしています。 炒め物や揚げ物、パスタやマリネにも。 オリーブオイルやサラダ油の代わりにお使いください。 シフォンケーキ等の製菓にご使用いただくとしっとりと素材の味を活かしたお菓子に仕上がります。
原材料 食用ごま油(国内製造) 栄養成分 エネルギー:126kcal、たんぱく質:0g、脂質:14g、コレステロール:0mg、炭水化物:0g、食塩相当量:0g アレルギー ごま
1箱(340g×12本)
9,198 税込9,934
8日以内出荷

お菓子屋さん、パン屋さんを連想させるデザイン一杯の紙袋です。まさに製菓製パン業界でご使用ください。
タイプ 晒50g/m2 ブランチ
1パック(100枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。●プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。●お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。●Parisパリシリーズ チョコレートソルトミル直径3~6mmのクリスタルソルトをご使用ください。●あら塩や湿り気のある塩はご使用できません。●※ステンレス製●料理に合せて挽き目はネジで調節自在 細かめ…時計回りにかるくしめる。● 粗め…反時計回りに少しゆるめる。●※フランス製
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。
機能 耐熱 トラスコ品番 106-9600 材質 綿100% 質量(g) 255 全長(cm) 26
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

全長(mm) 350 耐熱温度(℃) 140 材質 ラテックス サイズ(inch) 6 EBM品番 3621110
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

透明性が高く耐熱性が高いカップです。 ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
仕様 【オーブン】可(湯煎焼き)、【ガスコンロ】不可 材質 PC 容量(mL) 140 寸法(Φ×mm) 直径66×H50 レンジ 耐熱温度(℃) 130※湯煎焼きの場合 適合フタ 043199 66径 FC蓋(A-PET)
1個(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

たっぷりすくえてピタッと蜜切れ! 瓶に入っているハチミツをスプーンですくい上げ、いつまでも蜜が切れないから使いたいところに持っていきたいのにスプーンを動かすタイミングが分からない、結局フチやテーブルに蜜が垂れてベトベト…こんなもどかしい経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。 『くるりとハチミツスプーン』は、ハチミツをたっぷりすくえて、スプーンをくるりと回すだけでピタッとすっきり切れるのが特徴です。 さじ部のV字形状がハチミツをうけとめ垂らしません。たっぷりとハチミツをすくえるように、Vの角度、大きさに徹底的にこだわりました。縦に長いので、1回でハチミツをたっぷりとすくえ、パンにも塗りやすい。 柄(ハンドル)は丸く、ゆびさきで回しやすい形状です。真ん中が太く、ゆびさきがあたる部分と端は細くすることでゆびの小さい動作でも回しやすくなっています。 燕市の金型職人と共同で開発。柄部の太さ、カタチ、さじ部の大きさ、重さは少しの動作だけで簡単にくるんと回るバランスに仕上がり、すっきりとハチミツが切れる新しい形のハチミツスプーンです。
材質 18-0ステンレス 幅(mm) 20 全長(mm) 180 TKG品番 9-0519-1001 TKG品番(2017) 6-0463-1501
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

新素材の製菓製パン用型。 加熱冷却の短縮化や良好な離型性、汚れや臭いがつかない特徴があり製菓製パン業界にうってつけのLCP樹脂(Liquid Crystal Polymer)。
材質 LCP樹脂(液晶ポリマー) 長さ(mm) 138 関連資料 (1.37MB) 耐用温度(℃) -30~250
1個
599 税込659
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。 自在・固定が同じ取付ピッチ。 最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。
用途製菓・製パン業のオーブン台車に。 高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。 検査・試験機器などに。 材質(車輪) 熱可塑性ゴム 硬度 (HS)75-85 ベアリング ニードルベアリング ストッパー なし 最高使用温度(℃) 200 特性 耐熱性 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転台とケーキカバーのセットで保存。たたんでコンパクトに収納!保存カバーは3分割に分かれコンパクトになります。切り分け目盛付回転台は半分に折りたためます。
寸法(外径×高さ)(mm) (使用時)280×210、(収納時カバー)255×85、(収納時回転台)275×150×35 材質 ポリスチレン、止め具:ポリエチレン
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

おもしろ駄菓子のパイオニア【ジャック製菓】のおもしろ巾着袋が登場!!中の見えない個袋の中身はジャック製菓の主力商品柄の巾着が全6種類+シークレット1種類入っております!何が出るかは開けてからのお楽しみです。
寸法(mm) 230×170×7 入数(個) 20 適合年齢(歳) 6歳以上 グリーンマーク 認定
1パック(20個)
2,598 税込2,858
6日以内出荷

1個(20個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

タイガークラウンステンレス 金属めん棒 大
生地を均一にきれいに仕上げられます。ステンレス製で適度な冷たさがあり、パイ生地やクッキーの生地を伸ばすのに最適です。
材質 ステンレス鋼(18-8)、キャップ/ABS樹脂 質量(g) 315 寸法(幅W×高さH)(mm) 450×32 寸法(Φ×mm) ローラー部:32×400、キャップ:31×25 耐久温度(℃) キャップ:耐熱/80、耐冷/-30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
付属品 フォーク4本 寸法(mm) (鍋)Φ100×H95、(スタンド)Φ105×H57 質量(kg) 0.47
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


生地を流し込んで焼くだけで、美味しいワッフルが簡単に作れるワッフルメーカー。 直火なので、表面がこんがりおいしく焼き上がります。 本体はフッ素樹脂加工でくっつきにくく、お手入れも簡単。お餅を焼いてモッフルや、お好み焼きにも使えます。 焼面のサイズは14.2cm×12.7cmです。
仕様 【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質 本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂加工/ハンドル:フェノール樹脂 寸法(mm) 345×143×H32 質量(g) 450 レンジ 不可 食器洗浄機 不可
1個(1個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

仕様 【オーブン】可 材質 PET・グラファン紙 寸法(mm) 底40×40×H40 容量 85cc 耐熱温度(℃) 180(目安)
1枚(50枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1パック(100枚)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シモジマカラータイ
ひねって留める金色カラータイ。一升瓶などの首部分に巻きやすいロングタイプ。製菓・軽包装・工業・農業・園芸などの用途にも。扱いやすい500本入パック。
材質 PET 幅(mm) 4 ゴールド 長さ(m) 160
1パック(500本)
959 税込1,055
当日出荷