触媒のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
1,736件の「触媒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「触媒 クリーナー」、「カーボン 除去 剤 バイク」、「触媒コンバーター」などの商品も取り扱っております。
キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質 外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類 Pt/Rh=5/1=1.4g/l 板厚(mm) 1 寸法精度 外筒外径:±0.05mm セル数(個/25mm) 300
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質 外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類 Pt/Rh=5/1=1.4g/l 寸法精度 外筒外径:±0.05mm
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーブランド【リビルト】 触媒
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様 吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし) 付属品 固定バー×2個、ベントチューブ 適合 排気孔Φ40mm以下 幅(mm) (固定可能幅) 330~470 寸法(mm) 250×210×200 質量(kg) 約4.3 電源 AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m) 消費電力 260W 対象ガス アンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等) アズワン品番 4-2151-01 脱臭 酸化還元白金触媒
1台
149,000 税込163,900
当日出荷

CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。
仕様 (洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど 容量(mL) 425 使用目的 排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 425mL 危険物の性状 非水溶性
1本(425mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

ペーパーからアルミまで、様々な材質で作られたハニカム材のサンプルキットです。
用途パネル化試験、接着試験、対圧縮試験、整流試験等 トラスコ品番 762-7840 セット内容 ペーパーハニカム5種、難燃性ハニカム2種、プラスチックハニカム2種、アルミハニカム1種、ペーパーハニカムパネル1種 材質 中芯原紙、水酸化アルミ紙、E-段ボール、PP、塩化ビニル、アルミニウム 厚さ(mm) 22 質量(g) 200 縦(mm) 220 横(mm) 305
1セット
849 税込934
当日出荷

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm) 48.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

乾式塗装ブース用背面フィルターです。 ハニカム構造のため、低圧損でありながら高保持量をも可能にした製品です。
用途吹付け塗装時の余剰塗料を吸着させる背面フィルター 仕様 45度傾斜切断ペーパーハニカム交互積層 縦(mm) 500 横(mm) 500
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


当製品は、消音を目的とした製品です。 装着する事で、高回転域のパワーが抑制される場合がございます。
内径(Φmm) 25 外径(Φmm) 47
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
63日以内出荷

汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
内径(Φmm) 19.8
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品 計量カップ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)