ガスケット交換に使う商品

ガスケット交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ドレンパッキン」「ガスケット」「液状ガスケット」などの商品を紹介します。

液状ガスケット1215 スリーボンド
販売価格(税別)2,0982,308税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット12151本(250g)
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.60(126)
【特長】シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。
液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。
硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
【用途】その他一般シール剤
【使用温度範囲(℃)】320(硬化後)【主成分】1.5(15)(硬化後)【反応形態】45(硬化後)【未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】無溶剤タイプ(シリコーン系)【剪断接着力(MPa[kgf/cm2])】-60~200(250)【危険物の類別】灰色ペースト状【硬度(JIS A)】シリコーン【種類】1.55(25℃)【伸び(%)】20(200)【粘度(25℃)(Pa・s[P])】0.8(8)(硬化後)【表面乾燥時間(min)】脱オキシム【硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])】60【引張強度(MPa[kgf/cm2])】流動性【液色】【スランプ流動性】25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100)以上
【比重】クリアランス0.1mm:0.07(0.7)
クリアランス0.2mm:0.05(0.5)
クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
【取り外し性】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5安心のスズキ推奨部品です。
JB23 2型で使用。交換後も問題ありません。
エキゾーストマフラーガスケット KITACO
販売価格(税別)369406税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
KITACOエキゾーストマフラーガスケット1セット(2個)
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.65(185)
【特長】マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 5定期的に交換しており、いつも使っている商品で信頼できます。
用途: ガスケットの交換時満足度: 5問題なく使用出来大変満足しています。
お客様の声
用途: ガスケット交換に満足度: 4価格も安く、交換後1週間だが問題はなさそう。送られてきたときに変形しまくってて疑心したが問題はなさそう!
バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット
販売価格(税別)799879税込
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5ガスケット交換後はオイル漏れが止まり十分使えてます
用途: ガスケット交換に満足度: 4液体ガスケットを数グラムくらい付けてあると尚よい!
用途: ガスケット交換満足度: 3純正の代替に。品質問題なし。安くて助かります。
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)369406税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケット1セット(3枚)
レビュー:147件のレビュー 平均満足度4.28(147)
【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。 ノーマルドレンボルト等に使用可能。
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 4オイル交換時にガスケットも交換しました。サイズも問題無く普通に使えています。
液状ガスケット K-CON(キタコ)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
K-CON(キタコ)液状ガスケット1本(5g)
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.69(167)
【特長】5gチューブの使い切りタイプ。 酸化し難いアルミチューブ採用。 シリコン系液状ガスケット。
【温度範囲(℃)】-60~200【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 4使いきりで使いやすい
用途: ガスケットの交換満足度: 3使いきりなので良いと思います。
ガスケットシール 武蔵ホルト
販売価格(税別)9791,077税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトガスケットシール1本(60g)
レビュー:68件のレビュー 平均満足度4.54(68)
【特長】自動車補修用液体ガスケットシールです。半硬化タイプですので均一にキレイに塗れます。耐水・耐油性に優れ、不燃性です。エンジンブロック・シリンダーの組み立て時にご使用下さい。※ガスケットとの併用タイプです。
【付属品】ヘラ【硬化速度】赤茶【色】組立作業待ち時間/4~5分(20℃ 0.2mm厚)
硬化(溶剤揮発)時間/6~7時間(20℃)
【耐熱温度(℃)】150【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】54.4mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ガスケット交換時満足度: 4少し粘度が高く、素人は手こずった。
ひとまず漏れは出てないので満足。
液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け1本(250g)
レビュー:152件のレビュー 平均満足度4.51(152)
【特長】各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
【用途】デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
【主成分】メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン【反応形態】-60~250【液色】灰色ペースト状【成分】シリコン【危険物の類別】(155)1.55(23℃)【粘度】92000(25°)CPS【危険物の数量】99.5wt%【使用温度範囲(℃)】脱オキシム【比重】指定可燃物【不揮発分】可燃性固体類【危険物の品名】0.1613L
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5どれくらい耐久性があるか、期待してます。
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5純正品ですので、問題なく使用できました。また、注文します。
ガスケット リヤー コンビ (NA) MAZDA(マツダ)
販売価格(税別)1,3981,538税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5ほとんどの車両で傷んでいると思われるので、ランプを取り外した際についでに交換すると良い。防水性能も復活するのでおすすめ。以前購入した時はゴムのバリが多かった気がするが、今回はバリも無く綺麗であった。
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 5フィラーキャップからガスケットが取れ始めてきたので購入。ディーラーにいかなくても購入できるのはありがたい。
用途: ガスケット交換満足度: 5マツダ純正部品なので社外製品と違い作りがしっかり出来ているので取付が簡単に出来ました。
オイルシート(パッキン紙) SUN
販売価格(税別)579637税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: ガスケット交換満足度: 5モノタローで売ってて楽です。
お客様の声
用途: ガスケットの交換満足度: 5純正品なのでなにも問題ないです。
かんたんに品物が準備できて作業の予定が楽になりました。

ガスケット交換に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのドレンボルトに使う商品

バイクのドレンボルトに使う商品

ドレンパッキン 国産車用,シールテープ